Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0039-2016-1 Zugspindel, M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2362120
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-0039-2016-1
EAN/GTIN:
     4046459106692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Für den mechanischen Antrieb der KL-0039-Serie.
Zum Aus- und Einbau von Lagern, Buchsen, etc.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsart:
mechanisch
Antriebssechskant:
10 mm
Belastung (max.):
13 t
Gewinde:
M16
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Spindel Gesamtlänge:
395 mm
Spindel Gewindelänge (nutzbar):
365 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KL-0039-1916-2
ab € 30,85*
Zubehör
Gedore
KL-0039-2116-2
ab € 39,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.