Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-1001-251 A Silentlagerwerkzeug, Ø 57 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2546507
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2546507
EAN/GTIN:
     4046459120339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Die Silentlager an der LKW-Anhänger Zuggabel lassen sich mit dem Hülsensatz KL-1001-251 A schnell und problemlos aus- und einbauen.

passend für:

Passend für Silentlager mit Ø 57 mm Bohrungs-Ø z.B. an „Regensburger“ LKW-Anhänger Zuggabeln.

Stückliste:

1x KL-1001-2501 - Druckstück
1x KL-0039-1772 - Druck-/Stützhülse Ø 72 mm, lang
1x KL-1001-2502 - Konische Hülse
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsart:
hydraulisch
erforderliches Zubehör:
Antrieb hydraulisch (28 t):, KL-0040-2800 - Hydraulik-Zylinder 28 t, KL-0215-35 M28 - Hydraulik-Pumpe, KL-0040-2846-1 - Zugspindel, KL-0039-2120-2- Schnellspannmutter, KL-0039-1003 - Aufnahmeadapter, , Antrieb hydraulisch (17 t):, KL-0040-2500 - Hydraulik-Zylinder 17 t, KL-0215-35 M25 - Hydraulik-Pumpe, KL-0039-2120 - Zugspindel mit Mutter, KL-0039-1003 - Aufnahmeadapter
für Außen-Ø, eingebaut:
57 mm
Gesamtlänge:
137 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
3
Netto-Gewicht:
1,4 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Bau- und Nutzfahrzeuge
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1975455
ab € 71,83*
Zubehör
Gedore
2915766
ab € 97,82*
Zubehör
Gedore
2915758
ab € 40,87*
Zubehör
Gedore
1751441
ab € 442,98*
Zubehör
Gedore
2016893
ab € 567,19*
Zubehör
Gedore
2370972
ab € 87,19*
Zubehör
Gedore
2478641
ab € 253,71*
Zubehör
Gedore
2478676
ab € 258,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.