Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE DMK 100 Drehmomentschlüssel DREMASTER® K 20-100 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2641232
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     DMK 100
EAN/GTIN:
     4002805931370
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/2"20-100 nm

Produktbeschreibung:

Einsatz:
Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 20 - 100 Nm / 15 - 75 lbf·ft
Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk
Ausführung:
Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
Modelle DMK: 1/2" Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Drucknopfauslösung und Kugelsicherung. Ab Modell No. DMK 400 mit 3/4" Durchsteckvierkant und Stiftsicherung
Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen
Ergonomisch geformter Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe
Umschaltung zwischen Hauptskala Nm und Nebenskala lbf·ft, zur Vermeidung von Ablesefehlern bei der Einstellung des gewünschten Drehmomentes
Mit Mikrometerskala für Nm Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten
Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal
Ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol
Möglichkeit der Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher, nicht im Lieferumfang enthalten
Gesichertes Verstell-Justiersystem
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
22 mm
Antriebstyp/Antrieb:
Pilzkopf
Antriebsvierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Anzahl Zähne:
48
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Aufbewahrung/Inhalt:
Kunststoffbox
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Drehmoment (max.):
75 lbf·ft | 100 Nm
Drehmoment (min.):
15 lbf·ft | 20 Nm
Drehmomentbereich (min./max.):
15-75 lbf·ft | 20-100 Nm
Einsatzbereich:
Montage, Fertigung, Wartung und Instandhaltung
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite:
55 mm
Gesamthöhe:
44 mm
Gesamtlänge:
425 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
423,5 mm
Kopfbreite 1:
44 mm
Kopfhöhe 1:
38,5 mm
Material:
Stahlrohrkonstruktion; hochwertige Kunststoffteile
Netto-Gewicht:
1,25 kg
Nonius Nm:
0,5 Nm
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH:
konform
Rückschwenkwinkel:
7,5 Grad
Sicherung Abtriebsvierkant:
Kugelsicherung
Skaleneinteilung:
5 lbf·ft | 5 Nm
Skalentyp:
Dual
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Verbraucher, Energie, Maschinenbau, Werkstatt, Service, Agriculture, Oil & Gas, Versorgungsunternehmen
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, Aufsteckknarre, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Drehmomentwerkzeug, Momentschlüssel, Schlüssel, Torsionsschlüssel
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,16*
€ 192,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,23*
€ 191,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 160,11*
€ 190,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,10*
€ 179,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 150,72*
€ 179,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,38*
€ 176,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,85*
€ 166,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hazet
6111-1CT
ab € 272,25*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,72*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,91*
Ähnlich
Gedore
1990-10
ab € 9,64*
Ähnlich
Gedore
1990-5
ab € 7,59*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 89,11*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 53,05*
Ähnlich
Gedore
8561-001
ab € 385,09*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 695,61*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,86*
Ähnlich
Gedore
DMK 200
ab € 147,88*
Ähnlich
Gedore
DMK 300
ab € 177,28*
Ähnlich
Gedore
DMK 400
ab € 298,06*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 3.983,91*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 56,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.