Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE DMSE 400 Drehmomentschlüssel DREMASTER® SE 80-400 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2641496
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2641496
EAN/GTIN:
     4002805931578
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore

Produktbeschreibung:

Einsatz:
Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 80 - 400 Nm / 60 - 300 lbf·ft
Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk
Ausführung:
Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbarem Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme (14x18 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen
Ergonomisch geformter Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe
Umschaltung zwischen Nonius-Hauptskala Nm und Nebenskala lbf·ft, zur Vermeidung von Ablesefehlern bei der Einstellung des gewünschten Drehmomentes
Mit Mikrometerskala für Nm Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten
Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal
Ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol
Gesichertes Verstell-Justiersystem
Werkskalibrier-Stichmaß: 25 mm (14x18 mm)
Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen
Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
33 mm
Antriebsaufnahme, Rechteck:
14 x 18 mm
Antriebstyp/Antrieb:
Rechteckaufnahme
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Aufbewahrung/Inhalt:
Karton
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Breite Aufnahme:
33 mm
Drehmoment (max.):
300 lbf·ft | 400 Nm
Drehmoment (min.):
60 lbf·ft | 80 Nm
Drehmomentbereich (min./max.):
60-300 lbf·ft | 80-400 Nm
Einsatzbereich:
Montage, Serienmontage, Fertigung, Wartung und Instandhaltung
Einstecktiefe 1:
25 mm
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite:
42,5 mm
Gesamthöhe:
42,5 mm
Gesamtlänge:
677,2 mm
Hebellänge Antriebsseite:
42 mm
Hebellänge Griffseite:
655,2 mm
Höhe Aufnahme:
25 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
604,9 mm
Material:
Stahlrohrkonstruktion, hochwertige Kunststoffteile
Netto-Gewicht:
2 kg
Nonius Nm:
1 Nm
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH:
konform
Sicherung:
Stiftsicherung
Skaleneinteilung:
10 lbf·ft | 10 Nm
Skalentyp:
Dual
Stichmass:
25 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Militär, Energie, Maschinenbau, Versorgungsunternehmen, Service, Agriculture, Oil & Gas
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Aufsteckknarre, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Drehmomentwerkzeug, Momentschlüssel, Schlüssel, Torsionsschlüssel
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,21*
€ 337,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,30*
€ 324,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 270,94*
€ 322,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,18*
€ 309,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 259,92*
€ 309,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 259,66*
€ 309,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,68*
€ 303,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,00*
€ 289,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,85*
Ähnlich
Gedore
6270970
ab € 13,33*
Ähnlich
Gedore
6278440
ab € 20,06*
Ähnlich
Gedore
6277980
ab € 110,28*
Ähnlich
Gedore
7687580
ab € 60,08*
Ähnlich
Gedore
7687660
ab € 74,38*
Ähnlich
Gedore
1947702
ab € 954,66*
Ähnlich
Gedore
6280690
ab € 385,00*
Ähnlich
Gedore
2648644
ab € 859,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.