Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OCHSENKOPF OX 126-0000 Sappiehalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2646978
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 126-0000
EAN/GTIN:
     4017981006552
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie

Produktbeschreibung:

Praktischer Halter für Handsappie No. OX 173
Zum schnellen Ablegen während des Arbeitseinsatzes und für den sicheren Transport
Einfaches Einhängen des Sappies durch Schnappverschluss
Aus robustem, leicht zu reinigendem Polyester
Der Werkzeughalter aus rostfreiem Edelstahl schwingt zu den Seiten hin mit
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
135 mm
Gesamthöhe:
70 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Polyester
Netto-Gewicht:
0,14 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,38*
Sonstiges
Gedore
OX E-173-0500
ab € 30,11*
Sonstiges
Gedore
OX E-78 E-0380
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.