Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8340 Z-200 JL Bolzenschneider 200 mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2666324
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8340 Z-200 JL
EAN/GTIN:
     4010886932568
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider

Produktbeschreibung:

Kompakter Kraft-Bolzenschneider mit besonders hoher Schneidleistung
Geringer Kraftaufwand durch optimiertes Hebelverhältnis
Verschleißfreier Dreh-Drucklagerbolzen zur Reduktion der Gleitreibung beim Schneidvorgang
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (63 - 65 HRC)
Doppelseitige Einfräsung mit Zusatzschneide, im gelenknahen Bereich, gewährleistet beste Hebelverhältnisse für große Drahtdurchmesser
Die Zusatzschneide dient als Vorschneider für dicke Bolzen und kerbt diese sehr tief ein
Im zweiten Arbeitsschritt durchtrennt die vordere Hauptschneide den Bolzen vollständig

Ausführung JL = stahlgrau, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Fase:
mit
Gesamtbreite:
52 mm
Gesamthöhe:
21 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Griffausführung:
2K
Grifffarbe:
Blau
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht:
0,389 kg
Oberfläche:
stahlgrau
REACH:
konform
Schneidenform:
mit Facette
Schneidenhärte:
63-65 HRC
Schneidwerte:
Pianodraht: 3,8 mm / 7 AWG, Harter Draht: 5 mm / 4 AWG, Mittelharter Draht: 6 mm / 3 AWG, Weicher Draht: 6 mm / 3 AWG
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenschneider gedore, bolzenschneider, Baustahlschneider, Beißzange, Bolzenvornschneider, Drahtschneider, Erdungsdrahtschneider, Gewindestangenschneider, Gitterrinnenschneider, Gitterrost- und Flachmaterialabschneider, Hebelmittenschneider, Kabelrinnenschneider, Kneifzange, Massivdrahtschneider, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Spezialzange, Stahldrahtschneider, Stahlschneider
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.