Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 142 7 TL Universalzange 7" 17-fach verstellbar tauchisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2668211
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     142 7 TL
EAN/GTIN:
     4010886932513
Suchbegriffe:
Universalzange (Handwerkzeug)
Zangenschlüssel
gedore zangenschlüssel
zangenschlüssel

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN ISO 8976 Form C
Mit durchgestecktem Gelenk und Klemmschutz
Feinverstellung per Druckknopf
No. 142 7 = 17-fach verstellbar


Druckknopf-Einhandverstellung mit großer Betätigungsfläche
Schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Stellen
Lange Zangenbacken
Versetzte Greifflächen, selbstklemmend an Muttern und Rohren
GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Zähne induktiv gehärtet


Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Spannweite 37 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Anzahl Einstellpositionen:
17
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenform:
flache Backen
Backenlänge L3:
32 mm
Gelenkarten:
durchgestecktes Gelenk
Gesamtbreite:
43 mm
Gesamthöhe:
16 mm
Gesamtlänge:
7 Inch | 180 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Grifffarbe:
Blau
Größe:
7 Inch
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
40 mm
Kopfstärke T1:
6,5 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,183 kg
Norm:
DIN ISO 8976 - Form C
Oberfläche:
stahlgrau
REACH:
konform
Spannweite:
1.7/16 Inch | 37 mm
Spitzenbreite W4:
6,5 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Spezialwerkzeug für Kommunikationstechnik, Abisolierer, Abisolierwerkzeug, Abisolierwerkzeug für Datentechnik, Anlegewerkzeug, Auflegewerkzeug, Ausziehwerkzeug, Crimp Tool, Crimpwerkzeug, Crimp-Werkzeug für Kompressionsstecker, Crimpzange, Crimpzange für LWL-fibre-optic-Stecker, Dreidornzange, D-Sub Anschlusswerkzeug, D-Sub-Ausziehwerkzeug, D-Sub-Einsetzwerkzeug, Einsetz-/Ausziehwerkzeug, Einsetzwerkzeug, F-Crimpzange, Handzange, ID-/IDC-Anlegewerkzeug, Kodierwerkzeug, Kommunikationstechnik-Presszange, Kommunikationstechnik-Spezialwerkzeug, Kompressionszange, Kontaktierungswerkzeug, LSA-Plus Anlegewerkzeug, Modular Crimp Tool, Parallelhandzange, Pin Einsetz-/Ausziehwerkzeug, Presswerkzeug, Presszange, Presszange für Kommunikationstechnik, Presszange für Kommunikationstechnik-Steckverbinder, Quetschzange, Schutzstecker-Ziehwerkzeug, Universalwerkzeug, Universalzange, Zange
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.