Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-1002-221 Silentlagerwerkzeug, Ø 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2727978
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2727978
EAN/GTIN:
     4046459125570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstück KFZ-Werkzeug
KFZ-Werkzeug Druckstück

Produktbeschreibung:

Der Druckstück- / Hülsensatz KL-1002-221 eignet sich zum schnellen, sicheren und fachgerechten Aus- und Einbau von Silentlagern.
Der Aus- und Einbau des Lagers kann an der Werkbank oder am Fahrzeug vorgenommen werden, sofern es die Platzverhältnisse zulassen.

passend für:

Passend für Silentlager mit Ø 40 mm (Wulst-Ø 50 mm) z.B. Renault Silentlager (Nr. 50 10 294 961 und 50 00 448 404) an Renault Midlum / D, 4x4 Midlum / D Blattfederauge, Lagerbock etc.

Stückliste:

1x KL-0039-1762 - Druck- / Stützhülse lang Ø 62 mm
1x KL-0039-1760 - Druck- / Stützhülse lang Ø 60 mm
1x KL-1002-2201 - Druckstück
1x KL-1002-2202-1 - Stützhülse kurz Ø 40 mm
1x KL-1002-2202-2 - Stützhülse lang Ø 40 mm
1x KL-1002-2203 - Zentrierring Ø 40 mm
1x KL-1002-2204 - Stützhülse kurz Ø 62 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsart:
hydraulisch
erforderliches Zubehör:
Antrieb hydraulisch (17 t):, KL-0040-2500 - Hydraulik-Zylinder 17 t, KL-0215-35 M25 - Hydraulik-Pumpe, KL-0039-1916-1 - Zugspindel, KL-0039-2116-2 - Schnellspannmutter, KL-0039-1003 - Aufnahmeadapter
für Außen-Ø, eingebaut:
40 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
7
Netto-Gewicht:
3,2 kg
OEM:
74 88 840 165
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture
Weitere Suchbegriffe: Kfz-Werkzeug, Abziehzange, Benzin-Abklemmvorrichtung, Glühkerzenstecker-Zange, Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät, Kerzenschlüssel, Kunststoffhebel, Kupplungszentrierwerkzeug, Spezial-Ringschlüssel, Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren, Ventileinschleifer, Ventil-Einschleifgerät, Ventilfeder-Spannapparat, Ventilläpper, Zughaken für Auspuffgummis, Zündkerzeneinsatz, Zündkerzenschlüssel, Zündkerzenstecker-Zange, Zündkerzensteckschlüssel, Zündkerzensteckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,68*
€ 220,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,82*
€ 218,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,19*
€ 208,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,64*
€ 203,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,36*
€ 180,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1975455
ab € 71,91*
Zubehör
Gedore
2360918
ab € 83,35*
Zubehör
Gedore
2915669
ab € 40,03*
Zubehör
Gedore
1751441
ab € 439,46*
Zubehör
Gedore
2478641
ab € 257,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.