Produktbeschreibung:
Elektronischer Drehmoment- & Drehwinkelschlüssel für den Anwendungsbereich in der Produktion/Montage
Ermöglicht ordnungsgemäßen sowie sicheren/beherrschbaren (Montage-) Verschraubungsprozess und Rückverfolgbarkeit/Nachweis von dokumentationspflichtigen Verschraubungen
Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 2-25 N·m
Durch äußerste Präzision - Messgenauigkeit +/- 1% (Drehmoment & Drehwinkel) - werden auch die höchsten industriellen Anforderungen erfüllt.
Drehmoment/Drehwinkel, Track (Gleitwertanzeige), Peak (Spitzenwert), bis zu 100 Presets, Arbeitsplan
Der interne Speicher zeichnet bis zu 2.000 Messdaten und -kurven auf
Daten lassen sich per USB-Kabel oder kabellos per WLAN (optional) übertragen
Der Arbeitsplan sowie Schraubparameter lassen sich über das Menu oder über den integrierten 1-D Scanner (optional) starten
Durch die Hintergrundbeleuchtung, lässt sich das Display auch bei ungünstigen Lichtbedingungen ablesen
Das Erreichen oder Überziehen des eingestellten Zielwertes wird dem Nutzer visuell (Display, LED-Laufbalken), haptisch (Vibration im Griff) sowie akustisch (Signalton) signalisiert.
Das jeweils um +/- 60° drehbare Gehäuse ermöglicht auch bei schwer zugänglichen Schraubstellen die Ablesbarkeit des Displays
Zwei Standard AA-Batterien/Akkus versorgen den E-Torc II mit ausreichend Spannung
Eine Lade-/Kommunikationsstation ist optional erhältlich
Werksseitig mit Werkskalibrierschein nach GEDORE Hausnorm GTTWN001, rückführbar auf Nationale Normale
Kalibrierung nach DKD-R 3-7 Klasse 1 inklusive Kalibrierzertifikat mit Akkreditierungssymbol (optional)
Unterschiedliche Stichmaße für Einsteckwerkzeuge programmierbar
Kostenfreie Auswerte PC-Software im Lieferumfang enthalten
Stückliste:
Blechkoffer
Verbindungs- & Adapterkabel
2x AA-Batterie
Winkelschlüssel
Bedienungsanleitung
Softwaresuite (USB-Stick)
| |
1000 V isoliert: | Nein |
Antriebstyp/Antrieb: | Rechteckaufnahme |
Antriebsvierkant: | 6,3 mm | 1/4 Inch |
Anzugsrichtung: | Links und Rechts |
Ausführung: | verchromtes Gehäuserohr |
Auswertesoftware: | Ja |
Batterietyp: | LR6 (AA) |
Chemische Eigenschaften: | Alkaline |
Drehmoment (max.): | 18 lbf·ft | 25 Nm |
Drehmoment (min.): | 1,5 lbf·ft | 2 Nm |
Drehmomentbereich (min./max.): | 1,5-18 lbf·ft | 2-25 Nm |
Einsatzbereich: | Montage, Serienmontage, Fertigung, Qualitätskontrolle, Wartung und Instandhaltung, Schraubfallanalyse |
Energiequelle: | Batterie |
EPA-/ESD-Ausführung: | Nein |
Festeinstellung: | Nein |
Gesamtbreite: | 35 mm |
Gesamthöhe: | 45 mm |
Gesamtlänge: | 347 mm |
Grafikdisplay: | Nein |
Inhalt (Anzahl Stück): | 1 |
Messgenauigkeit Drehmoment: | ± 1% Toleranz vom Ablesewert, ± 1 Digit |
Messgenauigkeit Drehwinkel: | ±1% , min. ±1° auf 360° bei mind. 4°/sec. |
Netto-Gewicht: | 0,85 kg |
Präzision +/-: | +/- 1 % |
REACH: | konform |
Rubrik bei Take e Way: | Rub. 2022 Prim.Alkali 16-30g |
Schnittstelle: | USB |
VDE zertifiziert: | Nein |
Zielgruppen: | Automotive, Elektronik-Industrie, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Militär, Energie, Maschinenbau, Service, Railway |