Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE ETPG 1000 Grundgehäuse 50-1000 Nm, 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2795930
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     ETPG 1000
EAN/GTIN:
     4002805933046
Suchbegriffe:
Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentw...
Betätigungsstange
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmomenttestergehäuse

Produktbeschreibung:

Grundgehäuse (ohne Display und Datenübertragungskabel) des elektronischen Prüfgeräts zur Zertifizierung/Prüfung/Justierung rechts- und linksgängiger Drehmomentschlüssel
Geeignet zur vertikalen & horizontalen Prüfung (nach DIN EN ISO 6789) von Drehmomentschlüsseln - Rückführbar auf nationale Normale, mit Qualitätsprüfzertifikat
Zertifizierung/Prüfung/Justierung rechts- und linksgängiger Drehmomentschlüssel im Bereich von 50 - 1.000 N·m
Durch äußerste Präzision - Messgenauigkeit +/- 1% bei allen Ablesewerten (+/-1 Digit) - werden auch die höchsten industriellen Anforderungen erfüllt.
Die Spannungsversorgung wird über einen Netzstecker gewährleistet
Werkszertifikat in Anlehnung an VDI 2646
Optional: Kalibrierung nach DKD-R 10-8 inklusive Kalibrierzertifikat mit Akkreditierungssymbol (notwendig bei Kalibrierung von Drehmomentschlüsseln nach DIN EN ISO 6789-1/-2:2017)
Wir empfehlen zur Befestigung auf einer geeigneten Unterlage Sechskant oder Zylinderkopfschrauben für ETPG 15: 2x M6, ETPG 100 - 1000: 4x M8 und ETPG 3150: 4x M10 mit jeweils einer Festigkeitsklasse von mindestens 8.8 mit geeigneten Unterlegscheiben und Muttern (ETPG 15 verfügt über Innengewinde – keine Muttern notwendig).
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Adapter:
3/8", 1/2"
Antriebsaufnahme, Vierkant:
20 mm | 3/4 Inch
Auflösung:
0,1
Drehmoment (max.):
737,6 lbf·ft | 1000 Nm
Drehmoment (min.):
36,9 lbf·ft | 50 Nm
Drehmomentbereich (min./max.):
36,9-737,6 lbf·ft | 50-1000 Nm
Energiequelle:
Kabel
Gesamtbreite:
159 mm
Gesamthöhe:
148 mm
Gesamtlänge:
245 mm
Grafikdisplay:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Messgenauigkeit Drehmoment:
± 1% Toleranz vom Ablesewert, ± 1 Digit
Netto-Gewicht:
9,5 kg
REACH:
konform
Schnittstelle:
RS-232
Überlastschutz:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.438,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.577,16*
€ 3.066,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.554,39*
€ 3.039,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.459,51*
€ 2.926,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.438,38*
€ 2.901,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,74*
Ähnlich
Gedore
3290-8
ab € 20,19*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 110,15*
Ähnlich
Gedore
8561-001
ab € 384,70*
Ähnlich
Gedore
8571-01
ab € 852,32*
Ähnlich
Gedore
8612-1000
ab € 961,90*
Ähnlich
Gedore
D 32 EAU-2
ab € 380,38*
Ähnlich
Gedore
ETPG 500
ab € 2.316,12*
Ähnlich
Gedore
TF-K550
ab € 440,79*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 863,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.