Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE ETPG 500 Grundgehäuse 20-500 Nm, 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2795914
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     ETPG 500
EAN/GTIN:
     4002805933039
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät

Produktbeschreibung:

Grundgehäuse (ohne Display und Datenübertragungskabel) des elektronischen Prüfgeräts zur Zertifizierung/Prüfung/Justierung rechts- und linksgängiger Drehmomentschlüssel
Geeignet zur vertikalen & horizontalen Prüfung (nach DIN EN ISO 6789) von Drehmomentschlüsseln - Rückführbar auf nationale Normale, mit Qualitätsprüfzertifikat
Zertifizierung/Prüfung/Justierung rechts- und linksgängiger Drehmomentschlüssel im Bereich von 20 - 500 N·m
Durch äußerste Präzision - Messgenauigkeit +/- 1% bei allen Ablesewerten (+/-1 Digit) - werden auch die höchsten industriellen Anforderungen erfüllt.
Die Spannungsversorgung wird über einen Netzstecker gewährleistet
Werkszertifikat in Anlehnung an VDI 2646
Optional: Kalibrierung nach DKD-R 10-8 inklusive Kalibrierzertifikat mit Akkreditierungssymbol (notwendig bei Kalibrierung von Drehmomentschlüsseln nach DIN EN ISO 6789-1/-2:2017)
Wir empfehlen zur Befestigung auf einer geeigneten Unterlage Sechskant oder Zylinderkopfschrauben für ETPG 15: 2x M6, ETPG 100 - 1000: 4x M8 und ETPG 3150: 4x M10 mit jeweils einer Festigkeitsklasse von mindestens 8.8 mit geeigneten Unterlegscheiben und Muttern (ETPG 15 verfügt über Innengewinde – keine Muttern notwendig).
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Adapter:
3/8", 1/2"
Antriebsaufnahme, Vierkant:
20 mm | 3/4 Inch
Auflösung:
0,1
Drehmoment (max.):
369 lbf·ft | 500 Nm
Drehmoment (min.):
14,8 lbf·ft | 20 Nm
Drehmomentbereich (min./max.):
14,8-369 lbf·ft | 20-500 Nm
Energiequelle:
Kabel
Gesamtbreite:
159 mm
Gesamthöhe:
148 mm
Gesamtlänge:
245 mm
Grafikdisplay:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Messgenauigkeit Drehmoment:
± 1% Toleranz vom Ablesewert, ± 1 Digit
Netto-Gewicht:
9,5 kg
REACH:
konform
Schnittstelle:
RS-232
Überlastschutz:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, gedore drehmomentmessgerät, drehmoment tester, Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Betätigungsstange, Drehmoment-Schraubendreher, Drehmomenttestergehäuse, Einsteckvierkant, Einsteck-Vierkant, Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Grundgehäuse für Drehmomenttester, Messinstrumente, Modul, Pilzkopf, Pilzkopf-Vierkant, Ratschenhebel, Vierkant für Drehmomentwerkzeug, Werkzeughalter, Zubehör für Drehmomentwerkzeug, Zubehör für Drehmomentwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.313,18*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.529,68*
€ 3.010,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.389,68*
€ 2.843,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.343,99*
€ 2.789,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.313,18*
€ 2.752,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,90*
Ähnlich
Gedore
8560-01
ab € 266,94*
Ähnlich
Gedore
8561-001
ab € 388,05*
Ähnlich
Gedore
8612-1000
ab € 954,22*
Ähnlich
Gedore
CL 150
ab € 814,71*
Ähnlich
Gedore
ETPG 100
ab € 2.425,46*
Ähnlich
Gedore
TF-K300
ab € 161,51*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 864,83*
Ähnlich
Gedore
3278379
ab € 123,65*
Ähnlich
Gedore
3278522
ab € 111,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.