Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0174-150 E Radnabenabzieher-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2841029
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-0174-150 E
EAN/GTIN:
     4046459135494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Radnaben-Abzieher
Radnabenabzieher
gedore radnabenabzieher

Produktbeschreibung:

Mit dem Abziehersatz KL-0174-150 E können Gelenkwellen herausgepresst werden, welche mit Loctite eingeklebt bzw. eingerostet sind. Er ist ebenfalls zum Abziehen von Radnaben, Bremstrommeln und Steckachsen am Fahrzeug geeignet.
Durch die Verwendung und Zusammenstellung der verschiedenen Lochscheiben, Zugbolzen und Antriebe ist die KL-0174-Abzieher Serie nahezu universell einsetzbar.

passend für:

Passend für VW-Audi, Alfa Romeo, BMW, Citroën, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, KIA, Lancia, Mazda, Mercedes, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Škoda, Smart, Suzuki, Toyota, Volvo etc.

Stückliste:

1x KL-0039-1935 - Druckstück
1x KL-0174-559 - Adapter
4x KL-0174-701 - SK-Bundmutter M14
1x KL-0174-240 - Lochscheibe Gr. 2
4x KL-0174-722 - Zugbolzen Typ B, M12x1,25
4x KL-0174-723 - Zugbolzen Typ B, M12x1,5
4x KL-0174-724 - Zugbolzen Typ B, M14x1,5
4x KL-0174-727 - Zugbolzen Typ B, M14x1,25
4x KL-0174-762 - Zugbolzen Typ M, M12x1,25
4x KL-0174-763 - Zugbolzen Typ M, M12x1,5
4x KL-0174-764 A - Zugbolzen Typ M, M14x1,5
1x KL-4999-1316 - Schaumstoffeinlage
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsart:
hydraulisch, mechanisch, manuell
Aufbewahrung:
in Schaumstoffeinlage
Ausführung:
Typ B | Typ M
erforderliches Zubehör:
Radnabe ausziehen:, KL-0049-31 - Schlagauszieher, , Antrieb hydraulisch (Gelenkwelle):, KL-0040-2500 - Hydraulik-Zylinder 17 t, KL-0215-35 M25 - Hydraulik-Pumpe, KL-0039-1930 - Druckspindel, , Antrieb mechanisch (Gelenkwelle):, KL-0174-831 - Mechanischer Antriebssatz
Gesamtbreite:
445 mm
Gesamthöhe:
115 mm
Gesamtiefe:
305 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
35
Lochkreisdurchmesser:
45-65 mm
Netto-Gewicht:
12,5 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Weitere Suchbegriffe: radnaben abzieher, Abzieher-/Gleithammer-Set, Abzieher-Satz, Abzieherset, Abzieher-Set, Abziehwerkzeug, Außenabzieher, Batterieabzieher, Dreiarmabzieher, Gleithammersatz, Gleithammer-Satz, Gleithammerset, Gleithammer-Set, Innenabzieher, Kugellagerabzieher, Kugellagerabzieherset, Kugellagergarnitur, Polklemmenabzieher, Scheibenabzieher, Universalabzieher, Universalabzieherset, Vergrößerungsstück, Zubehör für Steckschlüsselsätze, Zweiarmabzieher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 691,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,72*
€ 945,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,76*
€ 912,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,18*
€ 852,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,02*
€ 841,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,25*
€ 822,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KL-0039-1930
ab € 88,27*
Zubehör
Gedore
KL-0040-2500
ab € 442,30*
Zubehör
Gedore
KL-0049-300
ab € 94,85*
Zubehör
Gedore
KL-0174-360
ab € 226,02*
Zubehör
Gedore
KL-0174-545
ab € 63,22*
Zubehör
Gedore
KL-0174-728
ab € 26,39*
Zubehör
Gedore
KL-0174-767
ab € 26,42*
Zubehör
Gedore
KL-0174-831
ab € 81,88*
Zubehör
Gedore
KL-0215-35 M25
ab € 258,18*
Zubehör
Gedore
KL-4999-1391
ab € 107,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.