Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0610-131 A Silentlagerwerkzeug, Ford/Mazda/Volvo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2922509
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2922509
EAN/GTIN:
     4046459142720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Zum schnellen und fachgerechten Aus- und Einpressen des Silentlagers am Hinterachs-Längslenker.

passend für:

Passend am Silentlager des Hinterachs-Längslenkers bei Ford Focus (I, II, III), C-MAX (I, II), Grand-C-Max (II), Kuga (I, II), Volvo C30, S40/V50 (ab Bj. `07), V40 und Mazda 3 (BK), 5 (CR19, CW). 

Stückliste:

1x KL-0610-133 - Ergänzung Hülsensatz Ford Focus / Mazda 3
1x KL-0039-1774 - Druck-/Stützhülse lang Ø 74 / 66 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsart:
hydraulisch
Belastung (max.):
17 t
erforderliches Zubehör:
Antrieb hydraulisch (17 t):, KL-0040-2500 - Hydraulik-Zylinder 17 t, KL-0215-35 M25 - Hydraulik-Pumpe, KL-0039-1140 - Pressrahmen, KL-0039-1930 - Druckspindel, KL-0039-1002 - Aufnahmeadapter
Inhalt (Anzahl Stück):
4
Netto-Gewicht:
2,8 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,75*
€ 274,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,33*
€ 269,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,99*
€ 255,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,70*
€ 248,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,43*
€ 225,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1975447
ab € 57,05*
Zubehör
Gedore
2178923
ab € 207,33*
Zubehör
Gedore
2088185
ab € 88,03*
Zubehör
Gedore
1751441
ab € 439,01*
Zubehör
Gedore
2478641
ab € 257,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.