Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1100-1.04/12A Abzieher-Sortiment, in L-BOXX 136


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2927241
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1100-1.04/12A
EAN/GTIN:
     4010886945230
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Produktbeschreibung:

Max. Belastung 3 und 5 t
Für Spannweiten bis zu Ø 200 mm Außen, Ø 70-260 mm Innen, und Spanntiefen bis zu 300 mm
Bei 3 von 4 Spindeln kann die Spindelspitze gedreht werden (Kugel/Spitze)
Schnellspannhaken mit selbsttragenden T-Profil für bessere Kraftübertragung
Je 2 Ganzstahlverlängerungen 100 und 150 mm mit Hakenbremse für schnelles Einstellen der Haken
Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
No. 1100 CT2-1.04/12A zum Nachrüsten vorhandener L-BOXX®en 136
Werkzeuge komplett im Schaumstoff versenkt, somit ist die bestückte Einlage stapelbar
Einlage in Schubladen mit den Mindestmaßen 400 x 310 x 90 mm verwendbar

Stückliste:

Universal-Abzieher No. 1x 1.04/1A, 2-armig 130x100 mm
Universal-Abzieher No. 1.04/2A 2-armig 200x150 mm
Verlängerung mit Hakenbremse No. 106/A-100-VB, 100 mm
Verlängerung mit Hakenbremse No. 106/B-150-VB, 150 mm
Spindel No. 1.1406200 SW 17 M14x1,5 200 mm
Spindel No. 1.2106350KS, SW 22, G 1/2", 350 mm, mit Kugelspitze
+ GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
444 mm
Gesamthöhe:
152 mm
Gesamtiefe:
360 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
7
Netto-Gewicht:
9,6 kg
Spanntiefe nutzbar b:
300 mm
Spannweite Aussenabziehen (max.):
200 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (max.):
260 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (min.):
70 mm
umdrehbare Arme vorhanden:
Ja
VDE zertifiziert:
Nein
Zugkraft (max.):
3 und 5 t
Weitere Suchbegriffe: Abziehersatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, Abzieher-/Gleithammer-Set, Abzieher-Satz, Abzieherset, Abzieher-Set, Abziehwerkzeug, Außenabzieher, Batterieabzieher, Dreiarmabzieher, Gleithammersatz, Gleithammer-Satz, Gleithammerset, Gleithammer-Set, Innenabzieher, Kugellagerabzieher, Kugellagerabzieherset, Kugellagergarnitur, Polklemmenabzieher, Scheibenabzieher, Universalabzieher, Universalabzieherset, Vergrößerungsstück, Zubehör für Steckschlüsselsätze, Zweiarmabzieher
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 501,73*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 14 Stück (ab € 35,83786* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 552,58*
€ 657,57
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 537,85*
€ 640,04
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 520,27*
€ 619,12
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 512,96*
€ 610,42
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 501,73*
€ 597,06
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1100 CT2-1.04/12A
ab € 459,11*
Sonstiges
Gedore
1100 L
ab € 54,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.