Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1102-005 VDE VDE-Werkzeugsatz 3-teilig in L-BOXX Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2951762
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2951762
EAN/GTIN:
     4010886946510
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

Produktbeschreibung:

VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung
Mit VDE Kraft-Seitenschneider und VDE Mehrfachzange
In GEDORE L-BOXX® Mini, inklusive Einteilersortiment
Maße: B 260 x T 157 x H 63 mm
Mit Slim PZ-Schraubendreher, VDE Mehrfachzange und VDE Kraft-Seitenschneider
In GEDORE L-BOXX® Mini, inklusive Einteilersortiment
Zur Aufbewahrung von Kleinteilen geeignet
VDE 2162 PZ VDE-Schraubendreher SLIM DRIVE
Ultrakleiner Klingendurchmesser bei voller mechanischer und elektrischer Sicherheit
VDE 8131 AB VDE-Mehrfachzange
Kabelschneider: ermöglicht leichtes Schneiden von Kabeln bis 5x2,5 mm2 bzw. Ø 12 mm
Abisolierklingen: Abisoliermöglichkeit für Drähte 1,5 mm2 und 2,5 mm2
Crimpprofil: Crimpen von Aderendhülsen
Gebogene Zangenspitze: ermöglicht ein gelenkschonendes Arbeiten und gibt die Sicht auf das Werkstück frei
Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung
VDE 8314 VDE-Seitenschneider
Mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse
Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC
Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung

Stückliste:

VDE-Kraft-Seitenschneider No. VDE 8314-180 H, 180 mm
VDE-Mehrfachzange No. VDE 8131 AB-200 JC, 200 mm gewinkelt
VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz No. VDE 2162 PZ 1, SLIM
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Ausführung funkenfrei:
Nein
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Gesamtbreite:
260 mm
Gesamthöhe:
63 mm
Gesamtlänge:
157 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
3
Netto-Gewicht:
0,955 kg
Norm:
EN 60900/IEC60900, DIN ISO 5749, DIN ISO 5745
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, gedore zangensatz 3-teilig, modul werkzeuge, gedore werkzeugmodule, Zangenset, Abisolierzange, Elektronikzangen-Set, Flachzange, Gripzange, Kneifzange, Kombizange, Kraftseitenschneider, Monierzange, Plombenzange, Rohrzange, Rundzange, Seitenschneider, Syphonzange, Telefonzange, Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder, Vornschneider, Waschbeckenzange, Wasserpumpenzange, Zange, Zange für Sicherungsringe
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2950529
ab € 10,10*
Sonstiges
Gedore
2824469
ab € 6,99*
Sonstiges
Gedore
2910845
ab € 27,20*
Sonstiges
Gedore
2910950
ab € 21,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.