Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 225 14 Rohrzange 14"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2964848
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     225 14
EAN/GTIN:
     4010886947357
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange

Produktbeschreibung:

Typ Stillson
Glühend im Gesenk geschmiedet
Schmiedeteile vergütet
Selbstklemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist
GEDORE Sondervergütungsstahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge:
14 Inch | 350 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht:
0,94 kg
Oberfläche:
Blau einbrennlackiert, Kopf geschliffen
REACH:
konform
Rohr-Ø:
1.1/2 Inch | 48 mm
Spannweite:
1.7/8 Inch | 48 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Eckrohrzange (Funkenfrei), Rohrzange (Funkenfrei), gedore eck-rohrzange 1 1/2", gedore armaturenschonzange, armaturenzange, Bandschlüssel, Gasrohrzange, Gaszange, Greifzange, Ketten- und Bandzange, Kettenrohrzange, Ölfilterschlüssel, Ölfilterschlüssel (Glocke), Ölfilterschlüssel (Spinne), Sanitärzange, Universalfilterschlüssel, Wasserrohrzange, Zange
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.