Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 012545 Einsteckringschlüssel offen, Captive Pin, 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3038386
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3038386
EAN/GTIN:
     0611702891621
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Einsteckringschlüssel (offen)

Produktbeschreibung:

Für schwer zugängliche Schraubstellen
Chrom-Vanadium-Stahl
Kompatibel mit Drehmomentschlüsseln Typ TBN 2 und TBN 10
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
120 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,032 kg
Oberfläche:
tauchlackiert
REACH:
konform
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Doppelratschenringschlüssel, Doppelringratschenschlüssel, Doppelringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Einringschlüssel, Einring-Schlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagringschlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,15*
€ 128,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.