Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 183 7 TC Zangenschlüssel 7" TC mit getauchten Griffhüllen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3066029
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3066029
EAN/GTIN:
     4010886951514
Suchbegriffe:
Zangenschlüssel
zangenschlüssel

Produktbeschreibung:

Funktion von Schraubenschlüssel und Zange in einem Werkzeug
DIN ISO 5743
Kann zwei komplette Schraubenschlüsselsätze ersetzen, metrisch und zöllig (0 - 42mm bzw. 0 – 1.5/8")
Schonende Montage oberflächenempfindlicher Verschraubungen (z.B. verchromte Armaturen)
Verstellbares, universelles Werkzeug zum Schrauben
Perfekt zum Biegen, Halten, Pressen und Greifen von unterschiedlichen Werkstücken
Spielfreie Anlage ohne die Gefahr der Kantenbeschädigung
Einstellung der Schlüsselweite durch Schiebemechanismus und parallel geführte Backen, praktisch stufenlos
Sicheres Einrasten der Verstellung bei ausgewählter Schlüsselweite
Aktivierung des Schiebemechanismus aus praktisch jeder Einstellposition
Verwendbar als "Ratschenmaulschlüssel"- schnelles und komfortables Anziehen und Lösen von Sechskant-Schrauben und -Muttern
Hohe Übersetzung (>1:10) ermöglicht hohe Press- und Klemmkraft an den Backen
Hergestellt aus GEDORE Sondervergütungsstahl für höchste Belastungen
Einsetzbar als kraftvoller Schraubstock für Unterwegs
Optimale und ergonomische Anpassung der Handstellung an die Öffnungsweite der Backen bzw. Schlüsselweite
Schonbacken optional erhältlich
Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Anzahl Einstellpositionen:
18
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenform:
flache Backen
Backenlänge L3:
25 mm
Gelenkarten:
durchgestecktes Gelenk
Gesamtbreite:
45 mm
Gesamthöhe:
19 mm
Gesamtlänge:
7 Inch | 180 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Grifffarbe:
Blau
Größe:
7 Inch
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
40 mm
Kopfhöhe 1:
25 mm
Kopfstärke T1:
7 mm
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht:
0,265 kg
Norm:
DIN ISO 5743
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Spannweite:
1.5/8 Inch | 42 mm
Spitzenstärke:
3 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Greifzange, Schraubzange, Wasserpumpenzange, Zange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
3254305
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.