Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE WHL-L7-TS-147 Werkzeugwagen workster highline mit Sortiment 147-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3082105
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     WHL-L-TS-147
EAN/GTIN:
     4010886950838
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen gedore

Produktbeschreibung:

147-teiliges Sortiment für Industrie, Handwerk und Automotive
Werkzeuge in metrischen Abmessungen
GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
Verrutschsicher, mit Griffmulden
Resistent gegen Öle und Fette
Im Werkzeugwagen WHL-L7

Stückliste:

1/4"+1/2" Steckschlüssel-Sortiment in CT-Modul No. TS CT2-D19-D20, 81-tlg
Ring-Maulschlüssel-Satz in CT-Modul No. TS CT2-7, 24-tlg
Werkzeugsortiment in CT-Modul No. TS CT2-2154SK-119, 14-tlg
Zangen-Sortiment in CT-Modul No. TS CT2-142, 28-tlg
+ Werkzeugwagen workster highline No. WHL-L7
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Anzahl Schubladen:
7
Aufbewahrung:
Werkzeugwagen
Einzelauszugssperre:
Nein
Gesamtbreite:
785 mm
Gesamthöhe:
1.045 mm
Gesamtiefe:
510 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
147
Material:
Stahlblech
Netto-Gewicht:
97 kg
REACH:
konform
Schubladentyp:
7 Schubladen:, 5x Typ 1, H = 80 mm, 2x Typ 2, H = 160 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen, Werkzeugset, Abisolierset, Abmantelset, Bitbox, Bohrerset, Gabelschlüsselsatz, Hakenwerkzeug-Set, Handwerkzeugsortiment, Hartschalenkoffer, Inspektionsset, Inspektions-Werkzeugset, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Laubsäge-Sortiment, Lehrlingskoffer, Magnethalter-Set, Maulringschlüssel, Maulschlüssel-Set, Meisterkoffer, Montagekoffer, Monteurkoffer, Ringschlüsselsatz, Ringschlüsselset, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schlüssel-Set, Schneiderset, Schraubendreher-Bitbox, Schraubendreherset, Schraubendrehersortiment, Schrumpfset, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Servicekoffer, Sicherheitswerkzeug, Spiralbohrersatz, Spiralbohrer-Set, Stecknuss-Set, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Steckschlüsselsortiment, Stiftschlüssel, ST-Montagekoffer, Termination Kit, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bits, Torx-Schraubendrehersortiment, Upgrade-Kit, VDE-Schraubendreherset, Werkzeug, Werkzeugkoffer, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangenset, Zangensortiment, Zubehör für Werkzeugkoffer
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.389,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.457,00*
€ 1.733,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.447,77*
€ 1.722,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.416,29*
€ 1.685,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.397,86*
€ 1.663,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.389,31*
€ 1.653,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1990 KR-10
ab € 14,72*
Zubehör
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,72*
Zubehör
Gedore
1990-2.1/2
ab € 7,54*
Zubehör
Gedore
1993 U-20
ab € 37,76*
Zubehör
Gedore
2093 U-20
ab € 28,52*
Zubehör
Gedore
7 10
ab € 4,68*
Zubehör
Gedore
7 11
ab € 5,06*
Zubehör
Gedore
7 12
ab € 5,22*
Zubehör
Gedore
7 13
ab € 5,38*
Zubehör
Gedore
7 14
ab € 5,69*
Zubehör
Gedore
7 15
ab € 6,02*
Zubehör
Gedore
7 16
ab € 6,08*
Zubehör
Gedore
7 17
ab € 6,25*
Zubehör
Gedore
7 18
ab € 6,67*
Zubehör
Gedore
7 19
ab € 7,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.