Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0041-803 Haltevorrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3089355
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-0041-803
EAN/GTIN:
     4046459158189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange

Produktbeschreibung:

Die Haltevorrichtung KL-0041-803 ermöglicht das fachgerechte Gegenhalten der Radnabe beim Lösen und Festziehen der Zentralbefestigungsmutter.
Die Befestigung der Haltevorrichtung erfolgt hierbei über eine dafür geeignete Werkbank.

passend für:

Universell passend, z.B. für Iveco Daily VI (ab 2014) an der Vorderachse (mit Heckantrieb).
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Bohrungs-Ø:
14,5 mm
Gesamtbreite:
210 mm
Gesamtlänge:
175 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Länge, Schwenkarm:
216,5 mm
Netto-Gewicht:
3,7 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
KL-0040-860
ab € 201,23*
Ähnlich
Gedore
KL-0040-861
ab € 168,00*
Ähnlich
Gedore
KL-0040-862
ab € 401,66*
Ähnlich
Gedore
KL-0041-510
ab € 1.504,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.