Produktbeschreibung:
Einsatz:
Kontrollierter Anzug sowie Überprüfung von Anzugswerten
Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen
Arbeitsbereiche von 0,8 - 200 Nm / 7 lbf·in - 160 lbf·ft werden abgedeckt
Ausführung:
Anzeigender Drehmomentschlüssel mit Messuhr und Schleppzeiger
1/4", 3/8", oder 1/2" Doppel-Vierkantantrieb mit Kugelsicherung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: Mit integrierter Knarrenfunktion
Für den kontrollierten Schraubenanzug und Drehmomentmessungen
Anzeigegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom angezeigten Wert
Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale
Mit Doppel-Skala in Nm und lbf·in bzw. lbf·ft auf zweifach getönten, gut lesbaren Zifferblättern
Eingebauter Überlastschutz - mechanischer Stopp bis max. 25 % Überlastung vom max. Wert
Gehäuse aus leichter, robuster Spezial-Aluminium-Konstruktion - silber-grau lackiert
Schwarze, abrutschsichere Gummigriffe
Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen
Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Antriebstyp/Antrieb: | Doppelvierkant Ratsche |
Antriebsvierkant: | 12,5 mm | 1/2 Inch |
Anzugsrichtung: | Links und Rechts |
Drehmoment (max.): | 60 lbf·ft | 80 Nm |
Drehmoment (min.): | 12 lbf·ft | 16 Nm |
Drehmomentbereich (min./max.): | 12-60 lbf·ft | 16-80 Nm |
Einsatzbereich: | Fertigung, Qualitätskontrolle, Wartung und Instandhaltung |
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?: | Nein |
Entsorgungshinweise auf Werkzeug: | Nein |
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?: | Nein |
Gesamthöhe: | 86 mm |
Gesamtlänge: | 515 mm |
Inhalt (Anzahl Stück): | 1 |
Material: | Aluminiumgehäuse, Stahlrohrgriffstange |
Messgenauigkeit Drehmoment: | +/- 4% Toleranz vom angezeigten Wert |
Netto-Gewicht: | 1,41 kg |
Präzision +/-: | +/- 4 % |
Prüfzertifikat: | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
REACH: | konform |
Skaleneinteilung: | 2 lbf·ft | 2 Nm |
Skalentyp: | Dual |
Zielgruppen: | Automotive, Elektronik-Industrie, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Militär, Maschinenbau, Service |