Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE CS 5 038807 CAPTURE Sensor 0,5-5 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3124096
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3124096
EAN/GTIN:
     0611702895711
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät

Produktbeschreibung:

Statische Messwertgeber-Serie CS, zum Anschluss an Capture Display oder Capture Hub
Einfache Handhabung durch Quicktec - Technologie (Sensorerkennung)
Universell einsetzbar: kompatibel mit den meisten Industriestandard-Drehmomentprüfgeräten
Überprüfung von rechtsgängigen Drehmomentschlüsseln im Bereich von 0,5 - 5 N·m
Optional: Erweiterbar mit Schraubfallsimulator
10 Modelle von 0,1-1.500 Nm
Inkl. UKAS Prüfzertifikat nach BS 7882 (Kalibrierter Bereich 10 % - 100% vom maximalen Wert)
Kompaktes Sensordesign ermöglicht vertikale und horizontale Montage
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Drehmoment (max.):
5 Nm
Drehmoment (min.):
0,5 Nm
Drehmomentbereich (min./max.):
0,5-5 Nm
Gesamtbreite:
62 mm
Gesamthöhe:
65 mm
Gesamtlänge:
85 mm
Grafikdisplay:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,5 kg
REACH:
konform
Überlastschutz:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, drehmomentprüfgerät rahsol, drehmoment tester, Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Betätigungsstange, Drehmoment-Schraubendreher, Drehmomenttestergehäuse, Einsteckvierkant, Einsteck-Vierkant, Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Grundgehäuse für Drehmomenttester, Messinstrumente, Modul, Pilzkopf, Pilzkopf-Vierkant, Ratschenhebel, Vierkant für Drehmomentwerkzeug, Werkzeughalter, Zubehör für Drehmomentwerkzeug, Zubehör für Drehmomentwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.342,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.466,84*
€ 1.745,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.448,17*
€ 1.723,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.382,50*
€ 1.645,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.362,87*
€ 1.621,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.342,31*
€ 1.597,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2908794
ab € 242,29*
Ähnlich
Gedore
2908735
ab € 2.418,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.