Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE TF-K850 Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 250-850 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3278514
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     TF-K850
EAN/GTIN:
     4010886962374
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Durchsteckvierkant

Produktbeschreibung:

Einsatz:
Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 250 - 850 Nm / 185 - 630 lbf·ft
Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk
Ausführung:
Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Vierkant umstecken für Richtungswechsel)
3/4" Durchsteckvierkant mit Stiftsicherung
Robuste, matt gepulverte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen
Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand
Deutlich erkennbare und fühlbare Handzentrierhilfe sowie Kalibrierhilfe in der Griffmitte
Doppel-Skala Nm / lbf·ft mit Nonius (Nm), vergrößertes Sichtfenster schützt vor Abrieb und Verschmutzung
Mit Noniusskala für Nm Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten; lbf·ft Einstellung nur über Hauptskala
Vertikale Ausrichtung der Skala, Drehmomenteinstellung dadurch Links- Rechtshänder geeignet
Skalenstrich direkt über der Skala positioniert, verhindert Ablesefehler (Parallaxefehler)
Einheiten-Beschriftung im Skalenrahmen integriert und ebenfalls über Sichtfenster gegen Abrieb geschützt
Präzise Absprungmechanik erzeugt ein deutlich fühl- und hörbares Auslösesignal bei erreichen des eingestellten Drehmomentwertes
Inkl. Wegrollsicherung, verhindert Wegrollen wenn das Werkzeug abgelegt wird
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
34,5 mm
Antriebstyp/Antrieb:
Durchsteckvierkant
Antriebsvierkant:
20 mm | 3/4 Inch
Anzahl Zähne:
36
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Aufbewahrung/Inhalt:
Karton
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Drehmoment (max.):
630 lbf·ft | 850 Nm
Drehmoment (min.):
185 lbf·ft | 250 Nm
Drehmomentbereich (min./max.):
185-630 lbf·ft | 250-850 Nm
Einsatzbereich:
Montage, Fertigung, Wartung und Instandhaltung
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite:
69 mm
Gesamthöhe:
51 mm
Gesamtlänge:
1.390 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
1285,8 mm
Kopfbreite 1:
69 mm
Kopfhöhe 1:
31 mm
Material:
Stahlrohrkonstruktion, hochwertige Kunststoffteile
Netto-Gewicht:
4,8 kg
Nonius Nm:
1 Nm
Norm:
ISO 1174, DIN 3120 - B 20
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH:
konform
Rückschwenkwinkel:
10 Grad
Sicherung Abtriebsvierkant:
Stiftsicherung
Skaleneinteilung:
10 | 10 lbf·ft | 10 Nm
Skalentyp:
Dual
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Verbraucher, Energie, Maschinenbau, Werkstatt, Service, Agriculture, Oil & Gas, Versorgungsunternehmen
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsvierkant, drehmomentschlüssel 3/4" 250-850nm, durchsteckvierkant 3/4", gedore durchsteckvierkant, Aufsteckknarre, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Drehmomentwerkzeug, Momentschlüssel, Schlüssel, Torsionsschlüssel
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 582,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,87*
€ 759,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,08*
€ 740,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 622,07*
€ 740,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 622,06*
€ 740,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,86*
€ 719,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 604,85*
€ 719,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 604,84*
€ 719,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 600,71*
€ 714,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,54*
€ 708,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,35*
€ 693,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,28*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20 G
ab € 51,42*
Ähnlich
Gedore
3290-8
ab € 20,19*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 109,94*
Ähnlich
Gedore
8568-10
ab € 756,77*
Ähnlich
Gedore
8612-1000
ab € 964,16*
Ähnlich
Gedore
CL 350
ab € 847,42*
Ähnlich
Gedore
D 32 EAU-2
ab € 382,14*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 300
ab € 4.007,51*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 350
ab € 864,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.