Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE TF-K25 Drehmomentschlüssel TORCOFIX TF-K 5-25 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3288234
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     TF-K25
EAN/GTIN:
     4010886965566
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/4" 5-25nm

Produktbeschreibung:

Einsatz:
Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 5 - 25 Nm / 3,7 - 18 lbf·ft
Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk
Ausführung:
Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Vierkant umstecken für Richtungswechsel)
1/4" Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Kugelsicherung
Robuste, matt gepulverte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen
Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand
Deutlich erkennbare und fühlbare Handzentrierhilfe sowie Kalibrierhilfe in der Griffmitte
Doppel-Skala Nm / lbf·ft mit Nonius (Nm), vergrößertes Sichtfenster schützt vor Abrieb und Verschmutzung
Mit Noniusskala für Nm Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten; lbf·ft Einstellung nur über Hauptskala
Vertikale Ausrichtung der Skala, Drehmomenteinstellung dadurch Links- Rechtshänder geeignet
Skalenstrich direkt über der Skala positioniert, verhindert Ablesefehler (Parallaxefehler)
Einheiten-Beschriftung im Skalenrahmen integriert und ebenfalls über Sichtfenster gegen Abrieb geschützt
Präzise Absprungmechanik erzeugt ein deutlich fühl- und hörbares Auslösesignal bei erreichen des eingestellten Drehmomentwertes
Inkl. Wegrollsicherung, verhindert Wegrollen wenn das Werkzeug abgelegt wird
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
17,5 mm
Antriebstyp/Antrieb:
Pilzkopf
Antriebsvierkant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Anzahl Zähne:
36
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Aufbewahrung/Inhalt:
Kunststoffbox
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Drehmoment (max.):
18 lbf·ft | 25 Nm
Drehmoment (min.):
3,7 lbf·ft | 5 Nm
Drehmomentbereich (min./max.):
3,7-18 lbf·ft | 5-25 Nm
Einsatzbereich:
Montage, Fertigung, Wartung und Instandhaltung
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite:
39 mm
Gesamthöhe:
39,8 mm
Gesamtlänge:
273 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
200,5 mm
Kopfbreite 1:
35 mm
Kopfhöhe 1:
25,3 mm
Material:
Stahlrohrkonstruktion, hochwertige Kunststoffteile
Netto-Gewicht:
0,38 kg
Nonius Nm:
0,1 Nm
Norm:
ISO 1174, DIN 3120
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH:
konform
Rückschwenkwinkel:
10 Grad
Sicherung Abtriebsvierkant:
Kugelsicherung
Skaleneinteilung:
1 | 1 lbf·ft | 1 Nm
Skalentyp:
Dual
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Verbraucher, Energie, Maschinenbau, Werkstatt, Service, Agriculture, Oil & Gas, Versorgungsunternehmen
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Aufsteckknarre, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Drehmomentwerkzeug, Momentschlüssel, Schlüssel, Torsionsschlüssel
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,78*
€ 174,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,29*
€ 170,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 141,85*
€ 168,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,82*
€ 158,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 132,49*
€ 157,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,79*
€ 154,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.