Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Gedore
>
GEDORE 2024
>
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Werkzeuge für Achsreparatur
>
Silentlager / Buchsen Werkzeuge
>
KL-1001-10 Silentlager Werkzeug
>
Artikel
GEDORE Automotive KL-1001-101 A Hülsensatz, Ø 68 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1150-3289184
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
KL-1001-101 A
EAN/GTIN:
4046459174899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Werkzeug
Abziehzange
Benzin-Abklemmvorrichtung
Glühkerzenstecker-Zange
Produktbeschreibung:
Der Hülsensatz ermöglicht den schnellen, fachgerechten Aus- und Einbau von geschlossenen Silentlagern z.B. an Parabellenkern, Stabilisatoren, Schubstreben, Blattfederaugen, Federböcken und sonstigen Achsaufhängungsteilen.
passend für:
Passend für Silentlager mit Bohrungs-Ø 57 + 68 mm. Besonders passend z.B. bei Parabellenker an ROR, SAF, Trailer Anhänger + Auflieger sowie BPW Auflieger mit ECO PLUS 2 Achse und Druckluftfederung.
Stückliste:
1x KL-1010-1001 - Stützhülse lang
1x KL-1010-1006 - Stützhülse kurz
1x KL-1001-1003 - Druckstück Ø 66 mm
1x KL-1001-1013 - Druckstück Ø 55 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsart:
hydraulisch
Belastung (max.):
20 t
erforderliches Zubehör:
Antrieb hydraulisch (17 t):, KL-0040-2500 - Hydraulik-Zylinder 17 t, KL-0215-35 M25 - Hydraulik-Pumpe, KL-0039-1003 - Aufnahmeadapter, KL-0039-2120 Zugspindel M20 mit Mutter
für Außen-Ø, eingebaut:
57 | 68 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
4
Netto-Gewicht:
3,5 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture
... >
Werkzeuge für Achsreparatur
>
Silentlager / Buchsen Werkzeuge
>
KL-1001-10 Silentlager Werkzeug
Weitere Suchbegriffe:
Gummisaugnapf für Ventil-Einschleif...
,
Kerzenschlüssel
,
Kunststoffhebel
,
Kupplungszentrierwerkzeug
,
Spezial-Ringschlüssel
,
Universal-Richteisen für Fahrzeugtü...
,
Ventileinschleifer
,
Ventil-Einschleifgerät
,
Ventilfeder-Spannapparat
,
Ventilläpper
,
Zughaken für Auspuffgummis
,
Zündkerzeneinsatz
,
Zündkerzenschlüssel
,
Zündkerzenstecker-Zange
,
Zündkerzensteckschlüssel
,
Zündkerzensteckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,32*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,31*
€ 362,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,27*
€ 354,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,35*
€ 333,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,66*
€ 325,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,32*
€ 299,07
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEDORE Automotive KL-0039-1003 Aufnahmeadapter für Hydraulik-Zylinder
Gedore
KL-0039-1003
ab € 71,94*
Zubehör
GEDORE Automotive KL-0039-2120 Zugspindel m. Schnellspannmutter, hydraulisch,M20
Gedore
KL-0039-2120
ab € 98,24*
Zubehör
GEDORE Automotive KL-0040-2500 Hydraulik-Zylinder, 17 t
Gedore
KL-0040-2500
ab € 441,00*
Zubehör
GEDORE Automotive KL-0215-35 M25 Hydraulik-Handpumpe mit Manometer, 17 t
Gedore
KL-0215-35 M25
ab € 257,90*
Zubehör
GEDORE Automotive KL-1010-1205 Druckstück, Ausbau, Ø 60 mm
Gedore
KL-1010-1205
ab € 33,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen