Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE CL 1100 Elektronisches Prüfgerät Capture Lite 80-1100 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3297934
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     CL 1100
EAN/GTIN:
     0616050810133
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät

Produktbeschreibung:

Elektronisches Prüfgerät zur Zwischenprüfung & Einstellung rechtsgängiger Drehmomentschlüssel/Schraubendreher
Ideal geeignet zur Überprüfung von festeingestellten Drehmomentschlüsseln
Plug & Work - Einfache und schnelle Überprüfung von Drehmomentschlüsseln/-schraubendrehern innerhalb der Produktionslinie
Überprüfung von rechtsgängigen Drehmomentschlüsseln im Bereich von 80 - 1.100 N·m
Durch äußerste Präzision - Messgenauigkeit +/- 1% bei allen Ablesewerten (+/-1 Digit) - werden auch die höchsten industriellen Anforderungen erfüllt.
Wechsel der Messmodi sowie das Umschalten der Einheit per simpler Ein-Knopf-Bedienung
Verfügt über drei Messmodi: Track (Gleitwertanzeige), First-Peak (Knickpunkterkennung) und Peak (Spitzenwertmessung)
Umschaltbar zwischen N·m, lbf·ft und lbf·in
Der Anzeigewert wird automatische zurückgesetzt (Auto reset)
Datenübertragung und Spannungsversorgung per USB-Schnittstelle
Auslieferung mit Werkszertifikat
2xM12 Anschraubmoment 47 N·m (Größe 8mm Sechskantschlüssel)
Kostenfreie Auswerte PC-Software zur Plausibilitätsprüfung optional

Stückliste:

Kunststoffkoffer, USB-Verbindungskabel, Adapter (1" 4-kant, 3/4" 4-kant), Montageschrauben, Bedienungsanleitung, Prüfzertifikat
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Adapter:
1" 4-kant, 3/4" 4-kant
Antriebsaufnahme, Sechskant:
36 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant:
25 mm
Auflösung:
0,1
Betätigungsrichtung:
rechts
Drehmoment (max.):
811 lbf·ft | 9735 lbf·in | 1100 Nm
Drehmoment (min.):
59 lbf·ft | 811 lbf·in | 80 Nm
Drehmomentbereich (min./max.):
59-811 lbf·ft | 80-1100 Nm
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Gesamtbreite:
120 mm
Gesamthöhe:
70 mm
Gesamtlänge:
138 mm
Grafikdisplay:
Ja
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Lieferumfang:
Kunststoffkoffer, USB-Verbindungskabel, Adapter (modellabhängig), Montageschrauben, Bedienungsanleitung, Prüfzertifikat
Material:
Aluminium-Gehäuse
Messgenauigkeit Drehmoment:
± 1 % Toleranz bei allen Ablesewerten
Netto-Gewicht:
2,5 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
REACH:
konform
Schnittstelle:
USB
Überlastschutz:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, gedore drehmomentmessgerät, drehmoment tester, Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Betätigungsstange, Drehmoment-Schraubendreher, Drehmomenttestergehäuse, Einsteckvierkant, Einsteck-Vierkant, Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Grundgehäuse für Drehmomenttester, Messinstrumente, Modul, Pilzkopf, Pilzkopf-Vierkant, Ratschenhebel, Vierkant für Drehmomentwerkzeug, Werkzeughalter, Zubehör für Drehmomentwerkzeug, Zubehör für Drehmomentwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.047,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.168,44*
€ 1.390,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.137,36*
€ 1.353,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.087,57*
€ 1.294,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.071,81*
€ 1.275,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.047,19*
€ 1.246,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.