Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R41200503 Steckschlüsseleinsatz 1/4" TX E8 Länge 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300105
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R41200503
EAN/GTIN:
     4060833001052
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Schraubendrehereinsatz Torx

Produktbeschreibung:

Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
Antriebsseite matt verchromt, Abtriebsseite glänzend poliert
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Einsatzlänge:
25 mm
Einsatz-Ø 1:
13,3 mm
Einsatz-Ø 2:
12 mm
Gesamtbreite:
13,3 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,015 kg
Norm:
DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
Oberfläche:
matt verchromt (Antriebsseite), glänzend poliert (Abtriebsseite)
REACH:
konform
Schlüsselweite 1 TX (aussen):
E8
Sicherung:
Kugelfangrille
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, gedore sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, Innensechsrund TX-Einsatz für Steckschlüssel, Torx-Einsatz, Torx-Einsatz für Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 29,86*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 166,22*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 13,99*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,32*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,47*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,80*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,53*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,31*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,45*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 103,14*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 103,75*
Ähnlich
Gedore
SB 183 10 JC S-002
ab € 39,98*
Ähnlich
Gedore
TX 20 E8
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.