Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R42451406 Schraubendrehereinsatz 1/4" TX T25 Länge 37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300110
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300110
EAN/GTIN:
     4060833001106
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX

Produktbeschreibung:

Mit eingepresstem, phosphatierten Stift
Handbetätigt mit griffiger Längsrändelung
Antriebsseite glänzend poliert
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abtriebsgröße TX (innen):
T25
Antriebsaufnahme, Vierkant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Einsatzlänge:
37 mm
Einsatz-Ø 1:
12 mm
Einsatz-Ø Antrieb:
12 mm
Gesamtbreite:
12 mm
Gesamthöhe:
12 mm
Gesamtlänge:
37 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,016 kg
Norm:
DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
Oberfläche:
Antriebsseite glänzend poliert
REACH:
konform
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
15 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, stecknuss innen-torx, Innensechsrund TX-Einsatz für Steckschlüssel, Torx-Einsatz, Torx-Einsatz für Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
9100580
ab € 29,96*
Ähnlich
Gedore
2836114
ab € 166,86*
Ähnlich
Gedore
1932292
ab € 14,08*
Ähnlich
Gedore
1812572
ab € 7,06*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,66*
Ähnlich
Gedore
3031691
ab € 23,81*
Ähnlich
Gedore
8829090
ab € 23,24*
Ähnlich
Gedore
2306751
ab € 18,33*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,46*
Ähnlich
Gedore
1815652
ab € 103,46*
Ähnlich
Gedore
2190281
ab € 104,44*
Ähnlich
Gedore
6191080
ab € 4,92*
Ähnlich
Gedore
3112268
ab € 40,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.