Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R40170027 2K-Gelenk-Bitknarre L/R. 1/4 163 mm RSW5°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300160
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R40170027
EAN/GTIN:
     4060833001601
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore red drehmomentschlüssel

Produktbeschreibung:

Knarrenkopf 180° schwenkbar
Arretierbar in mehreren Positionen
Mit Magnethalter
Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar
Innensechskant für direkte Aufnahme von Bits nach DIN ISO 1173
Oberfläche matt verchromt
Feinverzahnt
Ovaler Kopf
2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Anzahl Zähne:
72
Gesamtbreite:
25 mm
Gesamthöhe:
21 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Griffmaterial:
2-Komponenten
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,13 kg
Norm:
DIN ISO 1173
REACH:
konform
Rückschwenkwinkel:
5 Grad
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, Umschaltknarre, Antriebsteil, Bitknarre, Bit-Knarre, Durchsteckknarre, Knarre, Ratsche, Rätsche, Schraubenschlüssel, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeug, Steckschlüsselzubehör
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.