Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R92120032 Schlosserhammer 800 g 350mm Fiberglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3300723
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300723
EAN/GTIN:
     4060833007238
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)

Produktbeschreibung:

Geschmiedeter Hammerkopf, schwarz lackiert, aus Vergütungsstahl
Schlagflächen induktiv gehärtet für harten Dauereinsatz
Ausführung nach DIN 1041
Dauerhafte Kennzeichnung von DIN, Hersteller und Gewicht
Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschmiedeter Hammerkopf
Gesamtbreite:
130 mm
Gesamthöhe:
34 mm
Gesamtlänge:
350 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht:
800 g
Netto-Gewicht:
1,1 kg
Norm:
DIN 1041
REACH:
konform
Stielmaterial:
Fiberglas
Weitere Suchbegriffe: Hammer/Fäustel, Aluhammer, Ausbeulhammer, Beilhammer, Bossierhammer, Dachdeckerhammer, Dengelhammer, Falzhammer, Fäustel, Fliesenhammer, Fliesenlegerhammer, Geologenhammer, Glaserhammer, Gummihammer, Gummi-Hammer, Gummi-Kompositionshammer, Hammer, Hammer Schieferdecker, Hammer und Fäustel, Handfäustel, Handwerkzeug, Haubrücke, Holzhammer, Klauenhammer, Klopfer, Kreuzschlaghammer, Kronenhammer, Kunstoffhammer, Kunstoff-Hammer, Kupferhammer, Lattenhammer, Latthammer, Leichtmetallhammer, Maurerhammer, Mocker, Pflasterhammer, Pickhammer, Pinnhammer, Planierhammer, Plattenhammer, Plattenlegerhammer, Plattenlegerramme, Polierhammer, Polyurethanhammer, Schieferhammer, Schlaghammer, Schlichthammer, Schlosserhammer, Schonhammer, Schreinerhammer, Schweißbickhammer, Schweißerhammer, Schweißerpickhammer, Sicherheitsfäustel, Sicherheitsschlosserhammer, Sicherheits-Schlosserhammer, Simplex-Schonhammer, Spitzhammer, Stockhammer, Tiefhammer, Treibhammer, Vorschlaghammer, Zimmermannshammer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.K Tools
CKMA2721
ab € 6,54*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4997178
ab € 21,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.