Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R09100200 Ringmaulschlüssel 20 mm Länge 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-3300976
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R09100200
EAN/GTIN:
     4060833009768
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738
Ringseite abgewinkelt 15°
Maulstellung 15°
Oberfläche matt-satiniert verchromt
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
45 mm
Gesamthöhe:
20 mm
Gesamtlänge:
241 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
44,2 mm
Kopfbreite 2:
31 mm
Kopfhöhe 1:
12 mm
Kopfhöhe 2:
8,2 mm
Kröpfhöhe 1:
0 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht:
0,2 kg
Norm:
DIN 3113 - Form A, ISO 3318, ISO 7738
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH:
konform
Ringwinkel:
15 Grad
Schlüsselweite 1:
20 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel 20mm, ratschenmaulschlüssel, gedore red ratschenmaulschlüssel, Maulringschlüssel, Gabelschlüssel, Maul-/Ringschlüssel, Maul-Ringratschenschlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Ring-/Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Ringmaul-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 20
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.