Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R01351517 Starterblockschlüssel 15x17 mm 184 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301117
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R01351517
EAN/GTIN:
     4060833011174
Suchbegriffe:
Blockschlüssel
Starterschlüssel
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel

Produktbeschreibung:

Für enge Platzverhältnisse
Mit dünnwandigen Ringen
Oberfläche matt-satiniert verchromt
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Mit dünnwandigen Ringen
Gesamtlänge:
184 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
23,4 mm
Kopfbreite 2:
26,5 mm
Kopfhöhe 1:
9 mm
Kopfhöhe 2:
9,4 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,115 kg
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite:
15x17 mm
Schlüsselweite 1:
15 mm
Schlüsselweite 2:
17 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Für enge Platzverhältnisse
Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel, blockschlüssel gedore, blockschlüssel, doppel-maulschlüssel chrom-vanadium, Ringschlüssel, Doppelratschenringschlüssel, Doppelringratschenschlüssel, Doppelringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Einringschlüssel, Einring-Schlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagringschlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
304 15X17
ab € 17,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.