Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 304 15X17 Starter-Blockschlüssel 15x17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6470470
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     304 15X17
EAN/GTIN:
     4010886647042
Suchbegriffe:
Blockschlüssel
Starterschlüssel
blockschlüssel gedore
blockschlüssel

Produktbeschreibung:

Mit dünnwandigen Ringen
Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Für das Arbeiten in extrem schwer zugänglichen Platzverhältnissen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Mit dünnwandigen Ringen
Gesamtlänge:
185 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
23 mm
Kopfbreite 2:
25,5 mm
Kopfhöhe 1:
8,5 mm
Kopfhöhe 2:
8,5 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht:
0,15 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite:
15x17 mm
Schlüsselweite 1:
15 mm
Schlüsselweite 2:
17 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Für das Arbeiten in extrem schwer zugänglichen Platzverhältnissen
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Doppelratschenringschlüssel, Doppelringratschenschlüssel, Doppelringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Einringschlüssel, Einring-Schlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagringschlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
304 11X13
ab € 11,76*
Ähnlich
Gedore
304 13X15
ab € 15,45*
Ähnlich
Gedore
304 13X17
ab € 14,77*
Ähnlich
Gedore
304 14X16
ab € 16,23*
Ähnlich
Gedore
304 14X17
ab € 15,57*
Ähnlich
Gedore
304 16X18
ab € 17,42*
Ähnlich
Gedore
304 19X22
ab € 17,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.