Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R27160007 Rohrzange 90° US-Modell 1.1/2 Zoll 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3301203
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301203
EAN/GTIN:
     4060833012034
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange

Produktbeschreibung:

Typ Stillson
Gehärtete Stellmutter fixiert Spannweiteneinstellung
Mit Aufhängeloch
Stahl, geschmiedet
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge:
8 Inch | 200 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahl
Netto-Gewicht:
0,4 kg
Oberfläche:
Rot lackiert, Kopf schwarz lackiert, Backen blank geschliffen
REACH:
konform
Rohr-Ø:
38 mm
Spannweite:
1.1/2 Inch | 38 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Eckrohrzange (Funkenfrei), Rohrzange (Funkenfrei), armaturenzange, Bandschlüssel, Gasrohrzange, Gaszange, Greifzange, Ketten- und Bandzange, Kettenrohrzange, Ölfilterschlüssel, Ölfilterschlüssel (Glocke), Ölfilterschlüssel (Spinne), Sanitärzange, Universalfilterschlüssel, Wasserrohrzange, Zange
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.