Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R38120419 Phasenprüfer 220-250 V Schlitz 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301421
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R38120419
EAN/GTIN:
     4060833014212
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher

Produktbeschreibung:

Integrierte Glimmlampe und Reihenwiderstand für Netze von 220 bis max. 250 Volt
1-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung
Schlagzäher, transparenter Kunststoff
Clip zur Befestigung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Mit Metallclip zur Befestigung
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Nein
Einzelprüfung mit 10.000 V AC:
Nein
Gesamtbreite:
17 mm
Gesamthöhe:
17 mm
Gesamtlänge:
188 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
190 mm
Material:
Kunststoff, schlagfest
Messbereich:
220-250 V
Netto-Gewicht:
0,036 kg
REACH:
konform
Schneidenbreite:
4 mm
Spannungsbereich:
220-250 V
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, phasenprüfer, Spannungsprüfer, 2-poliger Drehfeldrichtungsanzeiger, Accu-Prüfgerät, Akku-Prüfgerät, Akustisches Universalprüfgerät, Batterie-Prüfgerät, Berührungsloser Spannungsprüfer, Digital-Messgerät, Drehfeldrichtungsanzeiger, Durchgangs- und Spannungsprüfer, Durchgangs-/Spannungsprüfer, Durchgangsprüfer, Elektonik-Spannungsprüfer, Ladezustandsprüfgerät, Lastprüfer, Messgerät, Phasenanzeiger, Prüfgerät, Prüfgerät für Accus, Prüfgerät für Akkus, Prüfgerät für Batterien, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, SCHUKO-Testgerät, Sicherheits-Spannungsprüfer, Spannungs- und Phasenanzeiger, Spannungs- und Zähleranlaufprüfer, Spannungs-/Drehfeldrichtungsanzeiger, Spannungs-/Durchgangsprüfer, Steckdosenprüfgerät, Steckdosentester, Steckdoseprüfer, Tauchspulmessprüfer, Tauchspulspannungsprüfer, Tester, Universalspannungsprüfer, Universaltester, Zähleranlaufprüfer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.