Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R22250001 Schraubenschlüsselsatz 4/6 CT-Modul 24-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301700
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R22250001
EAN/GTIN:
     4060833017008
Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz
Doppelmaulschlüsselsatz
Knarrenringmaulschlüssel

Produktbeschreibung:

Ringratschenmaulschlüssel: In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318, Ratschenkopf 15° abgewinkelt, Rechts-/Linkslauf umschaltbar, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt
Winkelschraubendreher-Satz: Ausführung nach DIN ISO 2936, durchgehend gehärtet, phosphatiert
Chrom-Vanadium-Stahl
Im Schaumstoffmodul

Stückliste:

Ringratschenmaulschlüssel SW 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm
Winkelschraubendreher 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
Schaumstoffmodul
Gesamtbreite:
315 mm
Gesamtlänge:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
24
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht:
3,297 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz, Ratschenringmaulschlüssel Satz, Ratschenringmaulschlüsselsatz, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore red ring-maulschlüssel abgewinkelt, modul werkzeuge, gedore red werkzeugsatz, Schraubenschlüsselset, Doppelgelenkschlüsselsatz, Doppelgelenksteckschlüsselsatz, Doppelringschlüsselsatz, Doppelringschlüsselset, Einmaulschlüsselsatz, Einmaulschlüssel-Satz, Einmaulschlüsselset, Gabelschlüsselsatz, Gabelschlüsselset, Maul-/Steckschlüsselsatz, Maulringratschenschlüsselsatz, Maul-Ringratschenschlüsselsatz, Maulringschlüsselsatz, Maulringschlüsselset, Maulschlüsselsatz, Maulschlüsselset, Maulsteckschlüsselsatz, Maulsteckschlüsselset, Ratschenringschlüsselsatz, Ratschenringschlüsselset, Ringmaulschlüsselsatz, Ring-Maulschlüsselsatz, Ringmaul-Schlüsselsatz, Ringmaulschlüssel-Satz, Ring-Maulschlüsselset, Ringschlüssatz, Ringschlüsselset, Rohrsteckschlüsselsatz, Rohr-Steckschlüsselsatz, Rohrsteck-Schlüsselsatz, Rohrsteckschlüssel-Satz, Rohrsteckschlüsselset, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeugsatz, Schraubwerkzeug-Satz, Steckschlüsselsatz, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsselset, Steckschlüssel-Set
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,15*
€ 236,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,12*
€ 228,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 191,61*
€ 228,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,12*
€ 216,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,59*
€ 207,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,36*
€ 197,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000005
ab € 14,07*
Sonstiges
Knipex
87 01 250
ab € 15,90*
Sonstiges
Gedore
1500 E-1B-7 L
ab € 15,82*
Sonstiges
Gedore
1500 ED-30
ab € 3,14*
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M76503
ab € 2,92*
Sonstiges
Toolcraft
819162
ab € 66,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-7021131
ab € 20,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.