Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R22150003 Schraubenschlüsselsatz 2/6 CT-Modul 10-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301702
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301702
EAN/GTIN:
     4060833017022
Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz
Doppelmaulschlüsselsatz
Knarrenringmaulschlüssel

Produktbeschreibung:

In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318
Gerade Form
Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen
Rückschwenkwinkel 5°
Maulstellung 15°
Oberfläche matt-satiniert verchromt
Chrom-Vanadium-Stahl
Im Schaumstoffmodul

Stückliste:

Ringratschenmaulschlüssel SW 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
Schaumstoffmodul
Gesamtbreite:
158 mm
Gesamtlänge:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
10
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht:
1,68 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz, Ratschenringmaulschlüssel Satz, Ratschenringmaulschlüsselsatz, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Schraubenschlüsselset, Doppelgelenkschlüsselsatz, Doppelgelenksteckschlüsselsatz, Doppelringschlüsselsatz, Doppelringschlüsselset, Einmaulschlüsselsatz, Einmaulschlüssel-Satz, Einmaulschlüsselset, Gabelschlüsselsatz, Gabelschlüsselset, Maul-/Steckschlüsselsatz, Maulringratschenschlüsselsatz, Maul-Ringratschenschlüsselsatz, Maulringschlüsselsatz, Maulringschlüsselset, Maulschlüsselsatz, Maulschlüsselset, Maulsteckschlüsselsatz, Maulsteckschlüsselset, Ratschenringschlüsselsatz, Ratschenringschlüsselset, Ringmaulschlüsselsatz, Ring-Maulschlüsselsatz, Ringmaul-Schlüsselsatz, Ringmaulschlüssel-Satz, Ring-Maulschlüsselset, Ringschlüssatz, Ringschlüsselset, Rohrsteckschlüsselsatz, Rohr-Steckschlüsselsatz, Rohrsteck-Schlüsselsatz, Rohrsteckschlüssel-Satz, Rohrsteckschlüsselset, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeug, Schraubwerkzeugsatz, Schraubwerkzeug-Satz, Steckschlüsselsatz, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsselset, Steckschlüssel-Set
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,92*
€ 131,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,78*
€ 122,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000005
ab € 14,11*
Sonstiges
Knipex
87 01 250
ab € 15,86*
Sonstiges
Gedore
5626100
ab € 11,03*
Sonstiges
Gedore
5626370
ab € 3,16*
Sonstiges
Toolcraft
819162
ab € 67,25*
Sonstiges
Toolcraft
TO-7021131
ab € 20,91*
Sonstiges
Toolcraft
TO-8597556
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.