Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0025-2091-2 Schaumstoffeinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEDORE 3402479 KL-0025-2091-2 Schaumstoffeinleger
GEDORE 3402479 KL-0025-2091-2 Schaumstoffeinleger
Artikel-Nr.:
     C1150-3402479
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3402479
EAN/GTIN:
     4046459177418
Suchbegriffe:
Werkzeughalter (Modul, nicht klassi...
Zubehör/Ersatzteile für Schubladen
Antirutschmatte
Gummimatte

Produktbeschreibung:

Im Lieferumfang von KL-0025-20 E enthalten.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Farbe:
schwarz
Gesamtbreite:
80 mm
Gesamthöhe:
20 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Schaumstoff
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.