Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0680-8090-1 A Schaumstoffeinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3407012
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3407012
EAN/GTIN:
     4046459177906
Suchbegriffe:
Werkzeughalter (Modul, nicht klassi...
Zubehör/Ersatzteile für Schubladen
Antirutschmatte
Gummimatte

Produktbeschreibung:

Im Lieferumfang von KL-0680-80 EA enthalten.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Farbe:
schwarz
Gesamtbreite:
223 mm
Gesamthöhe:
40,5 mm
Gesamtiefe:
140 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Schaumstoff
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.