Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-2211-111 Radlagerwerkzeug, Subaru


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3412601
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3412601
EAN/GTIN:
     4046459178958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radlager-Werkzeugsatz

Produktbeschreibung:

Zum fachgerechten Abziehen der geschraubten Radlagereinheit an der Hinterachse.
Dazu muss vorab die Radnabe z.B. mittels Schlagauszieher herausgezogen werden!
Durch Verwendung des 17 t Hydraulik-Zylinders stellen selbst stark festsitzende Radlagereinheiten kein Problem dar.
Ein Ausbau des Achsschenkels ist dazu nicht erforderlich!

passend für:

Passend für alle SUBARU ab Modelljahr 2010/12 bei z.B. Forester (SH, 2008-2013 / SJ, 2013-2019), Impreza IV + WRX (GP/GJ, 2011-2018), XV (2012-2018) und viele mehr.

Stückliste:

1x KL-2211-1112 - Stützhülse Subaru
1x KL-0039-1401 - Lagerdeckel
1x KL-0039-1264 - Druckring Ø 64 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsart:
hydraulisch
Belastung (max.):
17 t
erforderliches Zubehör:
Antrieb hydraulisch (17 t):, KL-0040-2500 - Hydraulik-Zylinder 17t, KL-0215-35 M25 - Hydraulik-Pumpe, KL-0039-1002 - Aufnahmeadapter, KL-0039-1003 - Aufnahmeadapter, KL-0039-2120 - Zugspindel mit Schnellspannmutter M20
Inhalt (Anzahl Stück):
3
Netto-Gewicht:
2 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive
Weitere Suchbegriffe: Kfz-Werkzeug, Abziehzange, Benzin-Abklemmvorrichtung, Glühkerzenstecker-Zange, Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät, Kerzenschlüssel, Kunststoffhebel, Kupplungszentrierwerkzeug, Spezial-Ringschlüssel, Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren, Ventileinschleifer, Ventil-Einschleifgerät, Ventilfeder-Spannapparat, Ventilläpper, Zughaken für Auspuffgummis, Zündkerzeneinsatz, Zündkerzenschlüssel, Zündkerzenstecker-Zange, Zündkerzensteckschlüssel, Zündkerzensteckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,71*
€ 282,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,52*
€ 281,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,18*
€ 266,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,31*
€ 258,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,63*
€ 231,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1975447
ab € 57,09*
Zubehör
Gedore
1975455
ab € 71,86*
Zubehör
Gedore
2915766
ab € 97,89*
Zubehör
Gedore
1751441
ab € 439,07*
Zubehör
Gedore
2478641
ab € 257,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.