Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-1029-20 A Rad-Abdrückpresse/Karosseriepresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3412865
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3412865
EAN/GTIN:
     4046459179023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckzylinder für Karosserie
Karosserie-Druckzylinder
druckzylinder für karosserie

Produktbeschreibung:

Mit der kraftvollen 17 Tonnen Presse lassen sich festsitzende Räder schnell und einfach von der Radnabe abdrücken.
Durch die kompakte Bauweise können auch diverse Richtarbeiten an Karosserieteilen unter beengten Platzverhältnissen fachgerecht und präzise durchführt werden.
Dabei lässt sich die Presse durch den Einsatz der Druckstücke und Verlängerungen als auch über die Feinverstellung der Gewinde variabel in der Länge von 120 bis 250 mm verstellen.
Zusätzliche Sicherheit bietet der als Zubehör erhältliche Sicherheitshaltegurt.

passend für:

Universell passend für Nutzfahrzeuge, Kommunalfahrzeuge, Landmaschinen und PKWs.

Stückliste:

1x KL-0040-1700 - Hydr. Zyl. 17t kurz
1x KL-1029-2001 - Verlängerung mit O-Ring
2x KL-1029-2002 - Druckstück mit Gewinde
1x KL-1029-2003 - Verlängerung mit Gewinde
1x KL-1029-2004 - Druckstück mit O-Ring
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsart:
hydraulisch
Ausführung:
stufenlos
Belastung (max.):
17 t
erforderliches Zubehör:
KL-0215-35 M25 - Hydraulik Pumpe
Hub:
15 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Netto-Gewicht:
4,6 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture
Weitere Suchbegriffe: Kfz-Werkzeug, Abziehzange, Benzin-Abklemmvorrichtung, Glühkerzenstecker-Zange, Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät, Kerzenschlüssel, Kunststoffhebel, Kupplungszentrierwerkzeug, Spezial-Ringschlüssel, Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren, Ventileinschleifer, Ventil-Einschleifgerät, Ventilfeder-Spannapparat, Ventilläpper, Zughaken für Auspuffgummis, Zündkerzeneinsatz, Zündkerzenschlüssel, Zündkerzenstecker-Zange, Zündkerzensteckschlüssel, Zündkerzensteckschlüsseleinsatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 596,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,33*
€ 829,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,16*
€ 816,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,81*
€ 754,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,70*
€ 736,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,82*
€ 710,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2933276
ab € 76,53*
Zubehör
Gedore
2478641
ab € 257,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.