| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-3412938 Herst.-Nr.: KL-4500-100 EAN/GTIN: 4046459179092 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Praktische Satzzusammenstellung Stückliste: 1x KL-4503-301 - Multifunktionszange 1x 142 10 TL - Wasserpumpenzange 1x 8316-180 TL - Kraft-Seitenschneider Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Ausführung funkenfrei: | Nein | Inhalt (Anzahl Stück): | 3 | Netto-Gewicht: | 0,8 kg | REACH: | konform | VDE zertifiziert: | Nein | Zielgruppen: | Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zangen satz, Zangenset, Abisolierzange, Elektronikzangen-Set, Flachzange, Gripzange, Kneifzange, Kombizange, Kraftseitenschneider, Monierzange, Plombenzange, Rohrzange, Rundzange, Seitenschneider, Syphonzange, Telefonzange, Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder, Vornschneider, Waschbeckenzange, Wasserpumpenzange, Zange, Zange für Sicherungsringe |
| | |
| |