Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0100-80 K Spezial Kraftschrauber-Satz 1/2", 3-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3427692
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3427692
EAN/GTIN:
     4046459184157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Produktbeschreibung:

Zum Lösen und Festziehen von Radschrauben.
Mit Sonderprofilen für spezielle Radschrauben.
Schlanke Ausführung mit Kunststoffhülse.

passend für:

Passend für Radschrauben von Mercedes, Tesla, Hyundai und Kia mit Sonderprofil.

Stückliste:

1x KL-0100-8017 - Kraftschrauber-Steckschlüsseleinsatz MS17
1x KL-0100-8021 - Kraftschrauber-Steckschlüsseleinsatz MS21
1x KL-0100-8078 - Kraftschrauber-Steckschlüsseleinsatz 7/8"
1x KL-0100-8090 - Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
1/2 Inch
Aufbewahrung:
im Koffer
Betätigungsart:
hand- und maschinenbetätigt
Farbcodierung:
Nein
Gesamtbreite:
150 mm
Gesamthöhe:
45 mm
Gesamtiefe:
145 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
3
Profil:
Sonderprofile
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten gedore, knarrenkasten, Steckschlüsselset, Doppelsteckschlüsselsatz, Doppelsteckschlüssel-Satz, Einsteckwerkzeug-Set, Kraft-Steckschlüsselsatz, Massivsteckschlüsselsatz, Massiv-Steckschlüssel-Satz, Nuss, Rätschenkasten, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Steckschlüssel, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Set, Steckwerkzeug-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2958058
ab € 97,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.