Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 3550-20 UK Drehmomentschlüssel TORCOFLEX UK 40-200 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-2958058
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2958058
EAN/GTIN:
     4002805935569
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre

Produktbeschreibung:

Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Hebel-Umschaltknarre (ab 3/4 Zoll Umschaltscheibe) mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk
Klassifiziert nach DIN EN 6789:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017
Für den kontrollierten Rechtsanzug
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abstand Gehäuse - Vierkantmitte:
21,3 mm
Antriebstyp/Antrieb:
Hebel-Umschaltknarre
Antriebsvierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Anzahl Zähne:
48
Anzugsrichtung:
Rechts
Auslösemechanik:
Kurzwegauslösung
Drehmoment (max.):
200 Nm
Drehmoment (min.):
40 Nm
Drehmomentbereich (min./max.):
40-200 Nm
Einsatzbereich:
Montage, Wartung und Instandhaltung
Festeinstellung:
Nein
Gesamtbreite:
44 mm
Gesamthöhe:
44 mm
Gesamtlänge:
500 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kalibrierlänge:
409,2 mm
Kopfbreite 1:
42,5 mm
Kopfhöhe 1:
22 mm
Material:
Stahlrohrkonstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen
Netto-Gewicht:
1,467 kg
Nonius Nm:
1 Nm
Präzision +/-:
+/- 3 %
Prüfzertifikat:
DIN EN ISO 6789-2:2017
REACH:
konform
Rückschwenkwinkel:
7,5 Grad
Sicherung Abtriebsvierkant:
Kugelsicherung
Skaleneinteilung:
10
Skalentyp:
Mono
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Verbraucher, Energie, Maschinenbau, Werkstatt, Service, Agriculture, Oil & Gas, Versorgungsunternehmen
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, umschaltknarre, umschaltknarre 1/2, Aufsteckknarre, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Drehmomentwerkzeug, Momentschlüssel, Schlüssel, Torsionsschlüssel
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,86*
€ 141,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6173180
ab € 11,70*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,83*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,11*
Ähnlich
Gedore
2746786
ab € 52,72*
Ähnlich
Gedore
2958015
ab € 90,30*
Ähnlich
Gedore
2958023
ab € 87,97*
Ähnlich
Gedore
2958031
ab € 93,90*
Ähnlich
Gedore
2958066
ab € 133,41*
Ähnlich
Gedore
2926989
ab € 388,21*
Ähnlich
Gedore
1856111
ab € 696,53*
Ähnlich
Gedore
3297918
ab € 802,99*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 191,49*
Ähnlich
Gedore
2795612
ab € 3.986,60*
Ähnlich
Gedore
2790831
ab € 55,86*
Ähnlich
Gedore
2648636
ab € 705,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.