Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0041-522 K Radlagerwerkzeug,Mercedes Vito/Viano,Vorderachse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3441377
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-0041-522 K
EAN/GTIN:
     4046459193265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radlager-Werkzeugsatz

Produktbeschreibung:

Zum schnellen und fachgerechten Aus- und Einbau von Radlager und Radnabe direkt am Fahrzeug.

passend für:

Passend für Radlager und Radnaben mit Mittelbohrung an der Vorderachse, z.B. bei Mercedes V-Klasse/Vito (W447), Vito/Viano (W639) mit Front- sowie Allradantrieb.

Stückliste:

1x KL-0039-1002 - Aufnahmeadapter
1x KL-0039-1003 - Aufnahmeadapter
1x KL-0039-1270 - Druckring, Ø 70 mm
1x KL-0039-1273 - Druckring, Ø 73 mm
1x KL-0039-1274 - Druckring, Ø 74 mm
1x KL-0039-1290 - Druckring, Ø 90 mm
1x KL-0039-1291 - Druckring, Ø 91 mm
1x KL-0039-1350 - Zentrierring, Ø 50 mm
1x KL-0039-1352 - Zentrierring, Ø 52 mm
1x KL-0039-1401 - Lagerdeckel
1x KL-0039-1403 - Gehäuse
1x KL-0039-1501 - Zentrierring
1x KL-0039-1502 - Druckring, Ø 93 mm
1x KL-0039-1920-4 - Spannmutter, Ø 38 mm
1x KL-0041-5041 - Spannmutter
1x KL-0041-5229 - Schaumstoffeinlage
1x KL-4600-1094 - Kunststoffkoffer, leer
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsart:
hydraulisch
Aufbewahrung:
L-BOXX
Belastung (max.):
17 t
erforderliches Zubehör:
Antrieb hydraulisch (17 t):, KL-0039-1920-1 A - Zugspindel, M20, KL-0040-2500 - Hydraulik-Zylinder 17 t, KL-0215-35 M25 - Hydraulik-Pumpe
Gesamtbreite:
442 mm
Gesamthöhe:
151 mm
Gesamtiefe:
357 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
15
Netto-Gewicht:
10 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Weitere Suchbegriffe: Kfz-Werkzeug, Abziehzange, Benzin-Abklemmvorrichtung, Glühkerzenstecker-Zange, Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät, Kerzenschlüssel, Kunststoffhebel, Kupplungszentrierwerkzeug, Spezial-Ringschlüssel, Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren, Ventileinschleifer, Ventil-Einschleifgerät, Ventilfeder-Spannapparat, Ventilläpper, Zughaken für Auspuffgummis, Zündkerzeneinsatz, Zündkerzenschlüssel, Zündkerzenstecker-Zange, Zündkerzensteckschlüssel, Zündkerzensteckschlüsseleinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 723,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,54*
€ 1.031,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,10*
€ 981,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,66*
€ 927,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,84*
€ 908,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,07*
€ 860,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KL-0040-2500
ab € 442,30*
Zubehör
Gedore
KL-0215-35 M25
ab € 258,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.