Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1100-1094-95 ES VDE-Werkzeugsortiment HYBRID + Ergänzung


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3445720
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1100-1094-95 ES
EAN/GTIN:
     4010886973127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

Produktbeschreibung:

In seiner einzigartigen Satzzusammenstellung bietet der VDE-Werkzeug- und Ergänzungssatz, die Möglichkeit, Hybrid- und Elektrofahrzeuge ideal zu sichern und daran zu arbeiten.
Perfekt für Reparatur- und Wartungsarbeiten an Fahrzeugen aller Hersteller.
Alle Werkzeuge sind schutzisoliert nach EN 60900/EC 60900.
Ausgestattet mit einem digitalen HV-Spannungsprüfer und einem Leerfach für VDE-Drehmomentschlüssel 4508-02 / -05.

passend für:

Universell passend für Hybrid- und Elektrofahrzeuge.

Stückliste:

3/8" VDE-Steckschlüsseleinsatz No. VDE 30, SW 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm 
3/8" VDE-Schraubendrehereinsatz No. VDE INX 30, SW 8 10 12 mm 
3/8" VDE-Verlängerung No. VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm 
3/8" VDE-Umschaltknarre No. VDE 3093 U 
VDE-Schraubendreher Schlitz No. VDE 2170, 2,5 3,5 4 5,5 mm
VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz No. VDE 2160 PH 1 2 3 
VDE-Schraubendreher TX No. VDE 2163 TX T20 T25 T30 
VDE-Kabelschere No. VDE 8094, 200 mm 
VDE-Universalzange No. VDE 146 10, 10" 
VDE-Kraft-Kombinationszange No. VDE 8250-200 H, 200 mm 2K-Griff
VDE-Kraft-Seitenschneider No. VDE 8314-180 H, 180 mm 
VDE-Flachrundzange No. VDE 8132 AB-200 JC, 200 mm gewinkelt 2K-Griff 
VDE-Flachzange No. VDE 8120-160 H, 160 mm 2K-Griff 
VDE-Kabelmesser No. VDE 4522, 180 mm 
Zählertülle No. V 914, Größe 1 2 3 
Digitaler Spannungsprüfer 1.000 V 
Elektriker-Schutzhandschuhe 
Unterzieh-Handschuhe 
Gummi-Abdecktuch 250 x 350 
ISO-Standmatte
Absperrband 
Warnschild "Blitz" 
Warnschild Hochvolt "Eingeschaltet" 
Warnschild Hochvolt "Ausgeschaltet" 
Sicherheitsschloss
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
Koffer
Ausführung:
3/8"
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
für Motorentyp:
Elektro, Hybrid
Inhalt (Anzahl Stück):
63
Netto-Gewicht:
18,5 kg
REACH:
konform
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, Werkzeugset, Abisolierset, Abmantelset, Bitbox, Bohrerset, Gabelschlüsselsatz, Hakenwerkzeug-Set, Handwerkzeugsortiment, Hartschalenkoffer, Inspektionsset, Inspektions-Werkzeugset, Kreuzschlitz-Schraubendreherset, Lehrlingskoffer, Magnethalter-Set, Maulringschlüssel, Maulschlüssel-Set, Meisterkoffer, Montagekoffer, Monteurkoffer, Ringschlüsselsatz, Ringschlüsselset, Schaltschrank-Schlüssel-Set, Schlüsselsatz, Schlüssel-Set, Schraubendreher-Bitbox, Schraubendreherset, Schraubendrehersortiment, Sechskant-Stiftschlüsselsortiment, Servicekoffer, Sicherheitswerkzeug, Spiralbohrersatz, Spiralbohrer-Set, Stecknuss-Set, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Set, Steckschlüsselsortiment, Stiftschlüssel, Termination Kit, Torx-Schraubendreher-Bitbox, Torx-Schraubendreher-Bits, Torx-Schraubendrehersortiment, VDE-Schraubendreherset, Werkzeug, Werkzeugkoffer, Zangenset, Zangensortiment, Zubehör für Werkzeugkoffer, Universalwerkzeug-Kits
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.120,59*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.174,95*
€ 1.398,19
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.168,39*
€ 1.390,38
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.144,47*
€ 1.361,92
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.129,34*
€ 1.343,91
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.120,59*
€ 1.333,50
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
VDE 4508-02
ab € 246,93*
Zubehör
Gedore
VDE 4508-05
ab € 257,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.