Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 142 16 TC Wasserpumpenzange 16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3464083
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     142 16 TC
EAN/GTIN:
     4010886976661
Suchbegriffe:
Universalzange (Handwerkzeug)
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange

Produktbeschreibung:

Leicht gewölbte Griffform sowie vergrößerte Kontaktfläche zur Hand ermöglichen eine angenehme Handhabung bei dauerhafter Beanspruchung
Anpassung der Größe am Werkstück durch Feinverstellung per Druckknopf
Reduzierter Verletzungsgefahr durch Klemmschutz
Verstellung per Druckknopf ermöglicht das einfache und sichere Ansetzen am Werkstück
Selbstklemmend durch gegenläufige Greifverzahnung
Greifverzahnung zusätzlich induktiv gehärtet
Schmaler Zangenkopf für Arbeiten an schwer zugängliche Stellen
Glühend geschmiedet aus hochwertigem GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl
14-fach verstellbar
Ausführung TL mit blau getauchten Antirutsch-Griffen und lackiert mit hochwertigem Metalllack für eine ansprechende langlebige Optik
Öffnungsweite: 110 mm
Ausführung nach DIN ISO 8976 Form C
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Anzahl Einstellpositionen:
14
Gelenkarten:
durchgestecktes Gelenk
Gesamtlänge:
400 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Grifffarbe:
Blau
Größe:
16 Inch
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht:
1,14 kg
Norm:
DIN ISO 8976 - Form C
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Spannweite:
4 Inch | 110 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpezange, gedore wasserpumpenzange, wapu zange, Armaturenzange, Automobilzange, Federbandschellenzange, Gaszange, Greifzange, Pumpenzange, Rohrzange, Sanitärzange, Schlauchschellenzange, Siphonzange, Syphonzange, Zange, Zangenschlüssel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.