Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 122212 Ersatzkette 2-12"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4549070
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     122212
EAN/GTIN:
     4017981122290
Suchbegriffe:
Ketten Rohrzange
Kettenrohrzange
Kettenrohrzangen-Kette
kettenrohrzange gedore
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtlänge:
1.450 mm
Größe:
2-12 Inch
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
5,74 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: ketten rohrzange, Zubehör/Ersatzteile für Zangen und Klemmen, Aufsteck-Tülle, Bolzenabschneider, Druckfeder für Seitenschneider, Druckplatte Aufsatzstück, Ersatzmesser zu Drahtseilschere, Ersatz-Messerkopf für Bolzenschneider, Ersatz-Messerkopf für Kabelscheren, Ersatz-Messerkopf für Mattenschneider, Ersatzrädchenbolzen für Rohrabschneider, Ersatzschneidrädchen für Rohrabschneider, Ersatzspitze für Sicherungszange, Ersatzteile für Zangen und Klemmen, Ersatzteilsortiment für Wasserpumpenzange, Feder, Kappe, Längenanschlag, Längenanschlag für automatische Abisolierzange, Messer für Steinzieher, Messerkopf, Positionierhilfe für Crimpzangen und -einsätze, Rohrabschneider, Rohrschneider, Schneidrad für Rohrabschneider, Selbstklemm-Tülle, Spiralfeder für Wasserpumpenzange, Spitze, Stempel, Testständer, Verstellung, Verstellung für Wasserpumpenzange, Vorschubklinke, Werkzeughalter, Zubehör für Blindnietzangen, Zubehör für Zangen, Zubehör für Zangen und Klemmen, Zugfeder für Kabelschneider, Zugfeder für selbsteinstellende Crimpzange
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1,45 Meter (ab € 147,93794* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,60*
€ 305,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,30*
€ 280,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,14*
€ 278,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,59*
€ 269,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,32*
€ 263,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,97*
€ 253,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.