Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 122303 Ersatzbacken 1/4-3"


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4549230
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     122303
EAN/GTIN:
     4017981122337
Suchbegriffe:
Ersatzbacken Kettenrohrzange
Kettenrohrzangen-Backen
ersatzbacken kettenrohrzange
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Größe:
1/4-3 Inch
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
1,03 kg
REACH:
konform
Rohr-Ø:
1/4-3 Inch
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zubehör/Ersatzteile für Zangen und Klemmen, Aufsteck-Tülle, Bolzenabschneider, Druckfeder für Seitenschneider, Druckplatte Aufsatzstück, Ersatzmesser zu Drahtseilschere, Ersatz-Messerkopf für Bolzenschneider, Ersatz-Messerkopf für Kabelscheren, Ersatz-Messerkopf für Mattenschneider, Ersatzrädchenbolzen für Rohrabschneider, Ersatzschneidrädchen für Rohrabschneider, Ersatzspitze für Sicherungszange, Ersatzteile für Zangen und Klemmen, Ersatzteilsortiment für Wasserpumpenzange, Feder, Kappe, Längenanschlag, Längenanschlag für automatische Abisolierzange, Messer für Steinzieher, Messerkopf, Positionierhilfe für Crimpzangen und -einsätze, Rohrabschneider, Rohrschneider, Schneidrad für Rohrabschneider, Selbstklemm-Tülle, Spiralfeder für Wasserpumpenzange, Spitze, Stempel, Testständer, Verstellung, Verstellung für Wasserpumpenzange, Vorschubklinke, Werkzeughalter, Zubehör für Blindnietzangen, Zubehör für Zangen, Zubehör für Zangen und Klemmen, Zugfeder für Kabelschneider, Zugfeder für selbsteinstellende Crimpzange
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,34*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 35,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,84*
€ 106,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,46*
€ 104,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,99*
€ 96,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,46*
€ 92,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,34*
€ 83,70
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.