Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 242310 Rohrbiegezange mit Rolle und Kunststoff-Schiene 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-4564890
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4564890
EAN/GTIN:
     4017981242318
Suchbegriffe:
Handbiegeapparat
Kupferrohrabbiegezange
Kupferrohrbiegezange
Rohrbiegezange

Produktbeschreibung:

Abmessungen von 10 bis 22 mm Ø bis 90°
Einsatzbereiche:
Weiche (auch wärmeisolierte) und halbharte Kupferrohre EN 1057
Universell einsetzbar - mit einer Biegezange können durch Austauschen der Rolle/Kunststoffschiene verschiedene Rohrqualitäten verarbeitet werden
Blau lackiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Biegeradius:
43
Gesamtlänge:
420 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
1,4 kg
REACH:
konform
Rohr-Ø (max.):
10 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: handbiegeapparat dako, handbiegeapparat, Rohrbiegemaschine, Hydraulikbiegemaschine, Hydraulikrohrbiegemaschine, Kupferrohrbiegegerät, Rohrbearbeitungswerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.